Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix Luer exzentrisch 50 ml 1 Stück Einmalspritzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005128
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4616502F
EAN/GTIN:
     4022495188014
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritze lock

Omnifix Solo

Die 3-teilige Einmalspritze Omnifix Solo von B. Braun in verschiedenen Größen verfügt über einen Luer-Ansatz zum Aufsetzen einer Nadel. Mithilfe der Einweg-Spritze Omnifix inklusive Kolbenstopp können auch kleinste Mengen exakt und sicher dosiert und injiziert werden. Die Graduierung der Spritze Omnifix zum langsamen Aufziehen ist durch den Kontrast gut ablesbar. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnifix Solo sind Luftblasen leicht erkennbar.

Produktinformationen von Omnifix Solo

  • 3-teilige Einmalspritze, innen silikonisiert
  • Luer-Konus, exzentrisch nach EN ISO 7886-1
  • Volumen: 50 ml, graduierte Skala (nutzbar bis 60 ml)
  • Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
Vorteile von Omnifix Solo
  • Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
  • Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
  • Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen, minimales Restvolumen
  • Latex- und PVC-frei

Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Volumen:
50 ml
PZN:
00570051
Weitere Suchbegriffe: b braun einmalspritzen, einmalspritze, Standardspritze, Injektion, Infusion, Luer-Ansatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 12,95*
ab € 0,8436*
€ 1,0836*
100
Frei Haus
ab € 0,7635*
€ 1,30*
3 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,60*
4 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,67*
Lager 537
100
1
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,37*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 323,53*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,16*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,20*
Sonstiges
B. Braun
4617022V
ab € 14,67*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,12*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,56*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,18*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,13*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.