| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-108542 Herst.-Nr.: 4606710V EAN/GTIN: 4022495250971 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Injekt Solo Einmalspritzen Die Injekt Luer Lock Solo Einwegspritze von B. Braun ist zur sicheren Injektion von Flüssigkeiten geeignet. Die Standardspritze ist für die Anwendung im medizinischen Bereich geeignet. Dank der übersichtlichen Graduierung der Einwegspritze kann die Injektionsmenge individuell dosiert werden. Die zentrische Injekteinmalspritze hat einen Luer-Lock-Ansatz und ist bis 6 ml nutzbar. Produktinformationen zur Injekt Solo Einmalspritzen - Injekt LL Solo mit Graduierung in ml zur Volumendosierung, über Nennvolumen verlängerte Skala
- Luer-Lock-Ansatz nach EN ISO 7886-1 zum Aufsetzen der Nadel
- Material: Polypropylen (Zylinder), Polyethylen (Kolben)
- Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange
- Wischfeste schwarze Graduierung für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- 2-teilige Einwegspritze PVC-frei, latexfrei, silikonölfrei
- Größe: 5 ml, nutzbar bis 6 ml; zentrischer Konus
- Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt
Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ansatz: | Luer-Lock | Volumen: | 5 ml | Stück: | 100 | PZN: | 00610974 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, b braun einmalspritzen, Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf, 2-teilig, Einmalspritzen, Einmal-Spritzen, Einwegspritze, Graduierung, 5 ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,23* | € 18,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 13,87* | € 19,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,00* | € 19,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 16,68* | € 32,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 23,52* | € 32,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1223* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|