Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Massagelotion Cool & Fresh 5L 1 Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532293
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     14.55
EAN/GTIN:
     4260273941622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massagelotionen

Die Massagelotion Cool & Fresh belebt durch ein erfrischendes Hautgefühl. Der herbe Duft der Lotion hat einen anregenden Effekt. CosiMed Massagelotionen sind aufgrund von hautschonenden Eigenschaften besonders empfehlenswert für Patienten und Therapeuten mit empfindlicher Haut. Das Mittel lässt sich sehr gut auf der Haut verteilen, ist dadurch sehr ergiebig und garantiert so während der Massage optimale Griffigkeit. Die Gleitfähigkeit bleibt während der gesamten Dauer der Massage unverändert. Die Lotionen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen.

Produktinformation zu Massagelotion Cool & Fresh

  • 5L 1 Kanister
  • Erfrischend die Haut
  • Angenehm herber Duft
  • Hochwertige, hautschonende Lotion
  • Sehr ergiebig
  • Optimale Griffigkeit und Gleiteigenschaften während der Massage

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
cool & fresh
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl 5l cosimed, massage gel, cosimed massageöl, cosiMed Massageöle, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, cosiMed, Massageprodukt, Entspannungsmassage, Einreibung, Ganzkörpermassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 13,686* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 87,73*
€ 104,40
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 84,27*
€ 100,28
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 84,20*
€ 100,20
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 81,18*
€ 96,60
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 81,12*
€ 96,53
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 79,86*
€ 95,03
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 79,80*
€ 94,96
pro Kanister
ab 16 Kanister
€ 79,74*
€ 94,89
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 68,43*
€ 81,43
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,13*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,13*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,11*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,48*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,95*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.