Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Flachfolie F 7200, 4000 mm x 50 lfm, auf 1000 mm gefaltet


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Flachfolie F 7200, 4000 mm x 50 lfm, auf 1000 mm gefaltet
ProfiThen Flachfolie F 7200, 4000 mm x 50 lfm, auf 1000 mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     686-0163010
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0163010
EAN/GTIN:
     4018405005700
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

ProfiThen - Flachfolien


LDPE - Flachfolie zur Auskleidung von Kisten, Abdeckungen oder für diverse Verpackungsanwendungen.
ProfiThen - Flachfolien, gefaltet, 76 mm Hülsendurchmesser, 20 Rll./ Palette.

Highlights:
  • hohe Festigkeit
  • hohe Wasserdampfdichtigkeit
  • ideal als Kistenausschlag oder zur Verschweißung für wasserdichte Umhüllungen
  • gute Transparenz


ProfiThen-Flachfolie F 7200 , 4000 mm breit, auf 1000 mm gefaltet,, Rolle a 50 lfm.
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: ProfiThen - Flachfolien, Verpackungsfolien, Baufolien, LDPE, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4382*
  
Preis gilt ab 100.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 m²
€ 1,0764*
€ 1,28092
pro m²
ab 400 m²
€ 1,0364*
€ 1,23332
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,7095*
€ 0,84431
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro m²
ab 4000 m²
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro m²
ab 100000 m²
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186998
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186999
ab € 0,3786*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163000
ab € 0,487*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186996
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186997
ab € 0,281*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163060
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163080
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163070
ab € 0,4333*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0163095
ab € 0,4333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.