| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675251 Herst.-Nr.: 8036811790 EAN/GTIN: 4006325242749 |
| |
|
| | |
| Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6/SDE 9 GLORIA • Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur Mit Manometer (zur optischen Druckkontrolle), Fußring und Wandhalter. Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 % abbaubar). Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B. • Einsatzbereiche Universell einsetzbar, besonders geeignet für Gefahrguttransporte und an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m. Weitere Informationen: | | Modell: | SDE 6 | Löschleistung nach DIN EN 3: | 21A 144B | Löschmitteleinheiten (LE): | 44810 | Löschmittelinhalt: | 6 l | Funktionsdauer: | ca. 34 sec | Spritzweite: | ca. 4 m | Gewicht: | ca. 9,6 kg | Herstellerartikelnummer: | 8036811790 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, pulverlöscher 6 liter, schaum feuerlöscher, feuerlöscher 6 liter, Feuerlöschgeräte, Dauerdruckfeuerlöscher, Löscher, 7830614569, 30614569 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,15* | € 69,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,39* | € 69,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,88* | € 71,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,07* | € 71,71* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,86* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|