Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Relaxdays Auto Kleiderbügel für Kopfstütze, Jackenhalter im 2er Set, rutschfest, Stahl, PKW Reisebügel, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037455_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037455_0
EAN/GTIN:
     4052025374556
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Mit diesem PKW Kleiderbügel im 2er Set kannst Du Hemden, Blazer, Jacketts, Blusen und mehr knitterfrei im Auto transportieren. Nur wenige Handgriffe sind notwendig, um den Reisebügel an Deiner Kopfstütze zu montieren. Dank der Gummierung ist Deine Kleidung auf dem Autobügel vor lästigem Verrutschen bewahrt. Somit kannst Du dank des Kopfstützen Kleiderbügels auf Geschäftsreisen, beim Vorstellungsgespräch oder dem nächsten wichtigen Meeting mit ordentlicher und faltenfreier Garderobe überzeugen.

Auto Kleiderbügel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 23,5 x 44 x 10 cm
- Für Kopfstützen mit ca. 12 mm Stangendurchmesser
- Traglast je Bügel: ca. 2 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 440 g
- Material: Stahl, Gummi
- Farbe: Silber, Schwarz

Autobügel für Kopfstützen im 2er Set
- Reisebügel im Doppelpack für beide Nackenstützen
- Zum faltenfreien Transportieren Deiner Kleidung
- Sicherer Halt dank rutschfester Gummierung
- Einfache und schnelle Montage an Stützstangen
- Für Geschäftsreisen, Vorstellungsgespräche uvm.

Lieferumfang
- 2x Auto Aufhänger in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Auto Kleiderbügel, Relaxdays Auto Kleiderbügel, , autoaufhänger, auto aufhänger, auto-aufhänger, autobügel, auto bügel, auto-bügel, autogarderobe, auto garderobe, auto-garderobe, autogarderoben, auto garderoben, auto-garderoben, autohänger, auto hänger, auto-hänger, autojackenhalter, auto jackenhalter, auto-jackenhalter, autokleiderbügel, auto kleiderbügel, auto-kleiderbügel, autokleiderhaken, auto kleiderhaken, auto-kleiderhaken, autokleiderstange, auto kleiderstange, auto-kleiderstange, autokleiderstangen, auto kleiderstangen, auto-kleiderstangen, autositzbügel, auto sitzbügel, autositz bügel, auto-sitzbügel, autositz-bügel, auto sitz bügel, auto-sitz-bügel, carclotheshanger, car clotheshanger, carclothes hanger, car-clotheshanger, carclothes-hanger, car clothes hanger, car-clothes-hanger, carclotheshangers, car clotheshangers, carclothes hangers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.