| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2057472 Herst.-Nr.: 2057472 EAN/GTIN: 8717868031337 |
| |
|
| | |
| Viking Briefumschläge 30005981 250 Stück. Breite: 229 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 324 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 250 x Versandtaschen. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 120 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: C4. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 324 mm | Breite: | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120g weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß, OFFICE DEPOT, VERSANDTASCHEN, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, KUVERT, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE |
| | |
| |