Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F24T450FQR T45F Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8596717
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T450FQRXEN
EAN/GTIN:
     8806090961762
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Samsung F24T450FQR - T45F Series - LED-Monitor - 60 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60 cm (24")
Besonderheiten
Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
22 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% (NTSC 1976)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 37.09 cm - Gewicht: 4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 32.28 cm - Gewicht: 2.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60.4 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
38.5 cm
Transportgewicht
5.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-3/+25
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.