Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9453370 Herst.-Nr.: 9453370 EAN/GTIN: 4002390075275 |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker unter den Kleiderbügeln aus massivem Buchenholz
- Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken
- Praktisch: Hemden- und Blusenkragen bleiben in Form
- Drehbarer Haken aus Metall
- Belastbar: Auch für schwere Jacken geeignet
- Für trockene und nasse Kleidung verwendbar
- Besonders geeignet für klassische Einrichtungen oder den Kleiderschrank
- Bewährt: Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung
- Angenehm anzufassen
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Farbe: | holz | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 8 Stück je Packung | Herstellerprodukttyp: | 8 St./VE | Herstellerproduktbezeichnung: | Kleiderbügel Holz | Herstellerproduktbeschreibung: | Aus massivem Buchenholz. Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken. Größe 45 x 22 cm. Haken Ø 4 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,43875* | € 2,49875* | | | | | | | 22 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,52625* | € 2,63875* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,75625* | € 3,01625* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,74875* | € 3,105* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,885* | € 3,36875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 19,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|