Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU65CU7179U 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GU65CU7179UXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GU65CU7179UXZG
EAN/GTIN:
     8806094845525
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

PurColor
Satte Farben und faszinierende Dynamik
Die PurColor-Technologie schenkt dir ein faszinierendes Mittendrin-Erlebnis, indem sie die Darstellung einer riesigen Farbpalette ermöglicht.

Crystal Prozessor 4K
4K-Power für satte Farben
Der Crystal Prozessor 4K lässt dich Farbnuancen fast so erleben, wie du sie aus der Realität kennst. Das Gute daran ist: Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du viele deiner Lieblingsinhalte in feinster 4K-Qualität sehen.

Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Es kann so einfach sein
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Contrast Enhancer
Große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste für faszinierende Bilder
Der Contrast Enhancer sorgt dafür, dass Bilder natürlich und detailreich dargestellt werden. Für farbintensive Bilder mit großer Tiefe können bestimmte Bildbereiche analysiert und Kontraste automatisch angepasst werden.

HDR10+
Entdecke spannende Details in verschiedenen Szenen
High Dynamic Range verbessert die Lichtverhältnisse auf deinem Fernseher, sodass du ein enormes Farbspektrum erleben und alle sichtbaren Details genießen kannst.

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen[1]

Motion Xcelerator
Flüssige Bewegungen für ein klares Bild
Erlebe ein scharfes Bild und eine angepasste Performance dank einer automatischen Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames.

Auto Low Latency Mode (ALLM)
Folgt deinen Kommandos nahezu ohne Verzögerung
Komme schnell ins Spiel mit dem Auto Low Latency Mode (ALLM), der deinen Bildschirm automatisch anpassen kann und dir ein Spielerlebnis mit geringem Input Lag[2] ermöglicht. So erlebst du flüssiges Gaming in beeindruckender Form – weitgehend ohne Bewegungsunschärfe oder Ruckeln.

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen
folgen kann
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Adaptive Sound
Genieße ausdrucksstarken Sound wie von den Künstler:innen beabsichtigt
Erlebe Klang, vor allem bei Dialogen, nicht nur klar, sondern auch so, wie er von den Künstlerinnen vorgesehen war. Dazu passt Adaptive Sound Pro den Sound mit Hilfe einer KI-basierten Audio-Remastering-Technologie entsprechend der Beschaffenheit von Raum sowie Audioinhalten dynamisch an.

Dreiseitig rahmenloses Design
Schlank und minimalistisch für jeden Raum
Exquisite Handwerkskunst macht den Unterschied bei einem Flachbildschirm aus, bei dem es auf Stil ankommt. Der dreiseitige, rahmenlose Bildschirm sorgt für einen eleganten, minimalistischen Look, der jede Inneneinrichtung aufwertet.

Samsung Health
Wir bleiben gesund – auch zuhause
Behalte deine täglichen Fitness-Daten aus der Samsung Health-App immer im Blick und greife von einem einzigen Ort auf Inhalte von führenden Partnern aus der Fitness- und Achtsamkeitsbranche zu.

Samsung Workspace
Von zuhause aus lernen und arbeiten
Verschaffe dir von deinem TV-Gerät aus ganz einfach nahtlosen Zugriff auf deinen Computer, deinen Laptop oder dein Smartphone. So kannst du ganz komfortabel auf dem großen Bildschirm arbeiten oder lernen[3]

KI-Energiesparmodus
Mit dem KI-Energiesparmodus und SmartThings Energie sparen (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Crystal UHD 4K CU7179 unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Schutz für deine privaten Daten auf allen Samsung TVs (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SmartThings
Dein Butler für Zuhause
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Montageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Universalführung:
Ja
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
112 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
187 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1449.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
282.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
906.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
20900 g
Breite (ohne Standfuß):
1449.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
830.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
20600 g
Breite der Standhalterung:
1185.5 mm
Tiefe der Standhalterung:
282.1 mm
Verpackungsbreite:
1606 mm
Verpackungstiefe:
184 mm
Verpackungshöhe:
963 mm
Paketgewicht:
28600 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
29
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Ukrainisch
Bild-in-Bild:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
65 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
163 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,45*
€ 732,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,36*
€ 726,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,15*
€ 692,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,53*
€ 646,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.