Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE55C-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55BECHLGUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55BECHLGUXEN
EAN/GTIN:
     8806094967036
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmdiagonale (cm):
138.7 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Ständer enthalten:
Ja
Standfarbe:
Schwarz
Displaybreite:
1230.5 mm
Display Tiefe:
59.9 mm
Display Höhe:
707.2 mm
Displaygewicht:
13900 g
Verpackungsbreite:
1386 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
843 mm
Paketgewicht:
18000 g
Zweck:
Kommerziell
TV Tuner integriert:
Ja
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Miracast:
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Remote power on:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Tunertyp:
Analog & Digital
Bedienfeldsperre:
Ja
Intelligente Funktionen:
App casting, Bildschirmton auf Handy
VXT player support:
Ja
USB port lock:
Ja
Zertifizierung:
EMCClass B, 60065, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
145 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
83 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
139 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Samsung-Technologien (AV/TV):
Buds Auto Switch, Crystal Processor 4K, Media Home, Samsung Business TV, Workspace
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Bluetooth-Audio:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
RF-Eingang:
2
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Ständertyp:
Beinständer
Mini-Wandhalterung:
Ja
Befestigungstyp:
Wand
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Digital Signage, Digital Signage Display, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Business Monitore, Samsung Monitore (Business), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Smart Fernseher, Smart-TV, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung led-tv 55", led-fernseher samsung, led fernseher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.