Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Artikel-Nr.:
     C6770-DTXON/64GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTXON/64GB
EAN/GTIN:
     740617332605
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingston DataTraveler® Exodia™ Onyx ist ein USB 3.2 Gen 1 kompatibler** USB-Stick, der schnelle Übertragungen für eine einfache und unkomplizierte Speicherung ermöglicht. Mit seinem eleganten, mattschwarzen Gehäuse ist der DT Exodia Onyx der perfekte, erschwingliche Begleiter um stilvoll zu Speichern. Der USB-Stick ist mit Speicherkapazitäten bis zu 256GB* erhältlich.

Raffiniertes und funktionelles Design
Das elegante, mattschwarze Gehäuse mit beweglicher Kappe schützt den USB-Stecker und Ihre Daten, wenn der Stick gerade nicht benutzt wird.

Zuverlässige Leistung
Die leichte USB 3.2 Gen 1-kompatible** Speicherlösung ermöglicht schnelle Datenübertragungen.

Ultimative Tragbarkeit
Die Öse lässt sich leicht an einem Schlüsselring befestigen und sorgt so für eine perfekte Aufbewahrung unterwegs.
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Tiefe:
60.7 mm
Höhe:
10.2 mm
Gewicht:
8 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
120.7 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
10.2 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
18.37 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.