Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA ALE 500 N 5,8 l 65 dB 700 W Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATIKA ALE 500 N 5,8 l 65 dB 700 W Schwarz, Orange
ATIKA ALE 500 N 5,8 l 65 dB 700 W Schwarz, Orange
ATIKA ALE 500 N 5,8 l 65 dB 700 W Schwarz, Orange
ATIKA ALE 500 N 5,8 l 65 dB 700 W Schwarz, Orange
ATIKA ALE 500 N 5,8 l 65 dB 700 W Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95553987
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     303994
EAN/GTIN:
     4004265014778
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 32 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5.8 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
175 m³
Geräuschpegel
65 dB
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Geeignet für Räume bis zu
70 m²
Entfeuchtungskapazität (max.)
50 l/24h
Luftstrom
350 m³/h
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,80*
€ 675,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,83*
€ 626,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.