Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UR78006LK.AEK Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UR78006LK.AEK Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG 55UR78006LK.AEK Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109051203
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UR78006LK.AEK
EAN/GTIN:
     8806087094930
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Standard Remote
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF-Eingang
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Video-Apps
All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Chili, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Twitch, YouTube
Musik-Apps
Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen
Sport-Apps
DAZN
Technische Details
Tontechnik
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Prozessor
α5 AI Processor 4K Gen6
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
81 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
81 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
121 kWh
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1235 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
780 mm
Gewicht (mit Ständer)
14100 g
Breite (ohne Standfuß)
1235 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
715 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14000 g
Breite der Standhalterung
948 mm
Tiefe der Standhalterung
230 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
18900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Miracast
Ja
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Apple HomeKit-Unterstützung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sofortige Spielereaktion
Ja
Jährlicher Energieverbrauch
112.59 kWh
HDMI
Ja
Autom. digitales Tuning
Ja
Ursprungsland
Südkorea
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Netz
Ja
Bildmodus
Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
App Store
LG Content Store
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Antenneneingang
2
DVB
DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S
Digital Audioausgang
1
Ständer
Yes
SmartTV-Apps
BBC iPlayer, ITV Player, All 4, My5, UKTV, Explore Freeview Play, Britbox, STV Player, RTE Player, NOW TV, Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Disney+, Apple TV, YouTube, YouTube Kids, Sky Store, Twitch, Paramount+, Pluto TV, Chili, DAZN, Lionsgate+, Geforce Now, Utomik, Blacknut, Sky News, Peloton, TikTok TV, BBC Sounds, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal
Analog-Tuner
Ja
DVB-T2-Tuner
Ja
Stereosound
Yes
Surround-Modi
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
SmartFeatures
webOS UI, Quick Cards, Home Hub
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
VESA-Halterung
Ja
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Auto-Standby
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie
LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,06*
€ 512,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.