Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2492HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116375567
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2492HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122578
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1671415
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
609 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
398 mm
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 22 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
493 mm
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Breite (ohne Standfuß)
539.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
209.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
343 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.4 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 115 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV07
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.