Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 24 Monitor – P2422H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series 24 Monitor – P2422H
DELL P Series 24 Monitor – P2422H
DELL P Series 24 Monitor – P2422H
DELL P Series 24 Monitor – P2422H
DELL P Series 24 Monitor – P2422H
DELL P Series 24 Monitor – P2422H
DELL P Series 24 Monitor – P2422H
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92317608
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2422H
EAN/GTIN:
     5397184505175
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem eleganten 60,45 cm (23,8")-FHD-Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
481 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
98 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
327 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
40 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
111 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
369 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.2.15, 2021
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
550826
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7950 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
496.11 mm
Gewicht (mit Ständer)
5150 g
Breite (ohne Standfuß)
537.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
318.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3390 g
Rahmenbreite (Seite)
5.38 mm
Rahmenbreite (oben)
5.38 mm
Rahmenbreite (unten)
16.66 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
48 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 24,41*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,67*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,49*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 618,78*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 657,20*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 613,48*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 994,97*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 886,64*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.461,78*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 359,94*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,48*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 483,82*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 433,49*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 455,41*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 569,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.