Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92317610
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2722H
EAN/GTIN:
     5397184505236
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliche Blaulichtemissionen mit diesem eleganten 27"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
517 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
99 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
339 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
47 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
129 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
388 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
545529
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
609.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
384.15 mm
Gewicht (mit Ständer)
6770 g
Breite (ohne Standfuß)
609.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4380 g
Rahmenbreite (Seite)
6.01 mm
Rahmenbreite (oben)
5.99 mm
Rahmenbreite (unten)
17.29 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
55 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
102 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
686 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,17*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,30*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,94*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 651,86*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 619,44*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 874,20*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 873,82*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.465,33*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 361,19*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 380,67*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 487,76*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 432,23*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 446,27*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 556,42*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 519,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.