Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Ei650 Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei Electronics Ei650 Optischer Melder Kabellos
Ei Electronics Ei650 Optischer Melder Kabellos
Ei Electronics Ei650 Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29834545
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     220795
EAN/GTIN:
     5099383004618
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
10
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
DIN EN 14604 / CE / DIN 14676 / VdS 3131 / vfdb 14-01 / Q
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
180 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.