Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Protect 9878 Sicherheitsalarmsystem Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Protect 9878 Sicherheitsalarmsystem Schwarz, Weiß
Olympia Protect 9878 Sicherheitsalarmsystem Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39203102
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6003
EAN/GTIN:
     4030152060030
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Anzahl der unterstützten Rufnummern (max.)
11
2G-Standards
GSM
Unterstützte GSM-Bandbreiten
800,900,1800,1900 MHz
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Warnung Dezibel
90 dB
Funkfrequenz
868.5 MHz
Maximale Reichweite
35 m
Fernbedienung
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
4 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1390 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,26*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,17*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,78*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 18,81*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,09*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 28,96*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,93*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,45*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 17,57*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 24,68*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,71*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 44,97*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,52*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,53*
Zubehör
Olympia
6121
ab € 23,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.