Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia ProHome 8762 Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia ProHome 8762 Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß
Olympia ProHome 8762 Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß
Olympia ProHome 8762 Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß
Olympia ProHome 8762 Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß
Olympia ProHome 8762 Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37729414
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6006
EAN/GTIN:
     4030152060061
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
64
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Anzahl der unterstützten Rufnummern (max.)
10
2G-Standards
GSM
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Funkfrequenz
868.5 MHz
Fernbedienung
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
4 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,26*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,17*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,78*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 18,81*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,09*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 28,96*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,93*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,45*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 17,35*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 24,68*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,71*
Zubehör
Olympia
6110
ab € 18,65*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 44,97*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,47*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.