Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Protect 9761 Sicherheitsalarmsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Protect 9761 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Olympia Protect 9761 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62325352
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6017
EAN/GTIN:
     4030152060177
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Anzahl der unterstützten Rufnummern (max.)
10
Anzahl der unterstützten Fernbedienungen
1
Unterstützte GSM-Bandbreiten
800,900,1800,1900 MHz
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Warnung Dezibel
90 dB
Funkfrequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
35 m
Fernbedienung
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
4 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Fernbedienungstyp
IR
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
226 mm
Paketgewicht
1150 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,32*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,16*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,85*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 18,72*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,08*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 28,89*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,87*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,36*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 17,32*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 24,71*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,82*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 44,88*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,55*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,45*
Zubehör
Olympia
6121
ab € 23,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.