Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Home X10CD Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Home X10CD Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz
Hama Home X10CD Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz
Hama Home X10CD Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz
Hama Home X10CD Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz
Hama Home X10CD Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79359841
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050543
EAN/GTIN:
     4007249505439
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Cross-Cut-Aktenvernichter für bis zu 10 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang, zerkleinert auch CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten - automatische Start-/Stopp-Funktion: Schneidwalzen starten automatisch, sobald das zu zerkleinernde Material zugeführt wird und stoppen, sobald Zerkleinerungsvorgang beendet ist - Rücklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Automatik- und Rücklauf-Taste wieder gelöst werden soll - inklusive Papierkorb (15 Liter) mit Sichtfenster - separater Auffangbehälter für CDs/DVDs/Blu-rays - Funktions-LED "Power" - Funktions-LED "Overheat" - Sicherheitseinrichtung verhindert den Betrieb, sobald der Gerätekopf nicht ordnungsgemäß in den Papierkorb eingelegt ist
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
390 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
10 mm
Korbvolumen
15 l
Geräuschpegel
72 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
2 min
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.