Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator 330964 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Navigator 330964 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Navigator 330964 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     766-8247B80B
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     330964
EAN/GTIN:
     5602024006126
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
Druckmedien - Stärke
110 µm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
2008
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 7,86*
€ 12,33*
2 Tage
514
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 13,08*
2 Tage
97
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 13,09*
2 Tage
966
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,68*
€ 14,37*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 14,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01572* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 61,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
Scaldia
88217752
ab € 0,0187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.