Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Protect 9881 Sicherheitsalarmsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Protect 9881 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Olympia Protect 9881 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37729452
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6004
EAN/GTIN:
     4030152060047
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Anzahl der unterstützten Rufnummern (max.)
10
2G-Standards
GSM
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Warnung Dezibel
90 dB
Funkfrequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
35 m
Energie
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
228 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Kabellos
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,32*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,18*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,66*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 18,75*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,10*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 28,89*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,89*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,47*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 17,26*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 24,58*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,88*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 44,80*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,47*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,43*
Zubehör
Olympia
6121
ab € 23,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.