Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Universal Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Navigator Universal Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Navigator Universal Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-110124301
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     NAV080
EAN/GTIN:
     5602024006102
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Höhere Produktivität 99,99 % papierstaufrei. Weniger Papierstaus bedeuten geringere Kosten pro gedrucktem Dokument. Multifunktional Zu 100 % garantiert geeignet für alle Drucker und Kopierer. Navigator kann für all Ihre Dokumentarten verwendet werden. Rieseigenschaften Verbesserte Oberfläche für bessere Druckqualität und geringeren Tonerverbrauch. Verbesserte Druckqualität Für Navigator wurde eine verbesserte Oberfläche entwickelt, die eine ausgezeichnete Druckqualität gewährleistet. Durch die Verbesserung der Tonerhaftung und -aufnahme maximiert Navigator das Druckergebnis – mit einer einzigen Patrone lassen sich so mehr Seiten drucken. GLATTERE OBERFLÄCHE VERLÄNGERTE LEBENSZEIT DER BÜROGERÄTE Navigator-Papier ist im Durchschnitt um ein Drittel glatter als die meisten Büropapiersorten. Diese glattere Oberfläche sorgt für einen geringeren Toner-/Tintenverbrauch und weniger Abrieb, wodurch an den Druckern weniger Schäden auftreten und die Lebensdauer der Büroausstattung verlängert wird. Unter dem Strich heißt dies: niedrigere Wartungskosten (die Maschinenteile müssen weniger oft ausgetauscht werden) und letzten Endes geringere Kosten pro gedruckter Seite. Höhere Produktivität pro Tag (8 Stunden) Die zertifizierte Leistung von Navigator bedeutet, dass es nur alle 10.000 Blatt einen Papierstau gibt, während es bei anderen Büropapiersorten fünf Papierstaus sind. Wenn man bedenkt, dass das Beheben eines Papierstaus je nach der Art des verwendeten Druckers oder Fotokopierers unter Umständen bis zu drei Minuten dauern kann, kann dies zu einer Produktivitätssteigerung führen. Optimales Gleichgewicht zwischen Papierfestigkeit und -dicke, um hervorragende Leistung zu bieten: zu 99,99 % papierstaufrei. Eine Senkung der Anzahl der Papierstaus bedeutet eine Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit und weniger Fehler bei der Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15635
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 4,56*
1 Tag
11114
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 4,57*
1 Tag
11936
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 4,74*
1 Tag
629
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 4,02*
€ 4,88*
6 Tage
123
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 4,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00912* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,88*
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.