Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 23105500002 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 23105500002 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 23105500002 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66593109
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23105500002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2310600000
ab € 39,62*
Ähnlich
Duravit
2310650000
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.