Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa-tecno tecno Speed Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
inapa-tecno tecno Speed Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
inapa-tecno tecno Speed Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92914597
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011521
EAN/GTIN:
     4011211075639
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4990 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Zertifikate
Zertifizierung
EU Eco Label
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00582* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 6,76*
Ähnlich
Inapa
2100011519
ab € 3,97*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,19*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,52*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 24,63*
Ähnlich
Inapa
2100011537
ab € 8,85*
Ähnlich
Inapa
€ 7,51*
Ähnlich
Inapa
€ 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.