Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-230279 Herst.-Nr.: 3502450 EAN/GTIN: 4034303008513 |
| |
|
| | |
| Datentransport im farbenfrohen Design
Mit dem Rainbow Line von Intenso haben Sie Ihre Daten jederzeit griff- und einsatzbereit in einem farbenfrohen USB-Stick. Jede der Kapazitäten von 4-128 GB ist in einer anderen stylischen Farbe gehalten und sorgt somit für einen Hingucker, egal ob im Büro oder in der Freizeit. Einzigartig ist auch das transparente Kunststoffgehäuse, durch welches Sie einen Einblick in das Innenleben Ihres USB Sticks bekommen. Transferraten von bis zu 28MB/s (Lesen) und 6,5MB/s (Schreiben) sorgen für schnelles und unkompliziertes Übertragen und Speichern verschiedenster Dateien. Wenn Sie eine schicke und preiswerte Datenspeicherlösung suchen, ohne auf die hohe Intenso Qualität zu verzichten, liegen Sie mit dem Rainbow Line genau richtig. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | | Tiefe | 9 mm | | Höhe | 19 mm | | Gewicht | 6 g | Design | Formfaktor | Kappe | | Produktfarbe | Blau | | Gehäusematerial | Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 4 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 2.0 | | Lesegeschwindigkeit | 28 MB/s | | Lesegeschwindigkeit (USB 2.0) | 28 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6.5 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0) | 6.5 MB/s | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 8/8.1/10/11 MacOS 10.x or higher | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Triman, UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,15* | € 3,25* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,15* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,16* | € 3,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,12* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|