Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Kopierpapier 80 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     1375-110242501
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP910
EAN/GTIN:
     3141725002386
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ideal für Büro- und Profianwender, die ein zuverlässiges Papier für ihre Volumen- und Schwarzweiß-Anwendungen benötigen.

HP Kopierpapier eignet sich für alle Ausgabegeräte in Ihrem Büro. Dieses Papier ist ideal für hohe Druckvolumen in mittleren und großen Unternehmen geeingnet und wurde zur Reduzierung der Staubpartikel entwickelt, die Papierstaus verursachen können.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Breite:
210 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
297 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
2500 g
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matte
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
HP-Segment:
Unternehmen
Medienabmessungen (Einzelblatt):
210 x 297 mm
Druckmaterial - Weißintensität:
146
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
8.27 x 11.69 x 1.97 "
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,74*
€ 3,88*
2 Tage
398
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 4,07*
2 Tage
5897
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 4,07*
7 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00748* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.