Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry KC 1000, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000, Kabelgebundene Tastatur, Weiß Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 1000, Kabelgebundene Tastatur, Weiß Grau, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     CM-U447688
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800DE-0
EAN/GTIN:
     4025112081309
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur

Cherry KC 1000Deutsch USB Grau

Produktbeschreibung:

CHERRY KC 1000 - Tastatur - Deutsch - Hellgrau CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Sie bietet ein modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. CHERRY KC 1000 ist universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Tastatur - verkabelt

    Eingabegerät

    • Tastenanzahl = 105
    • Anzahl Hotkeys = 4
    • Tastaturkurzbefehl-Funktion = Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
    • Layout = Deutsch
    • Besonderheiten = Laserdruck-Tastenkappen, LED-Statusanzeige, Cherry LPK-Technologie
    • Breite = 45.8 cm
    • Tiefe = 17 cm
    • Höhe = 1.7 cm
    • Gewicht= 540 g

    Verschiedenes

    • Farbe = Hellgrau
    • Enthaltene Kabel = USB-Kabel - 1.8 m
    • Kennzeichnung = Plug and Play
    • MTBF = 80,000 Stunden
    • Compatible with Windows 7 = Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

    Herstellergarantie

    • Service & Support= 2 Jahre Garantie
    • Details zu Service & Support = Begrenzte Garantie - 2 Jahre

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 50 °C
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.