Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)
ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)
ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)
ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)
ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)
ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)
ProfiOffice® Aktenvernichter Alligator 514 CC Plus, 14 Blatt, 4 x 39 mm Kreuznschnitt, CD/DVD, 60 Min Dauerbetrieb (91946)
Artikel-Nr.:
     CM-WM28D7S
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091946
EAN/GTIN:
     4044526919466
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
ProfiOffice Alligator 514 CC+

Sie suchen einen zuverlässigen Aktenschredder der nicht nur günstig sondern auch sehr praktisch und leise ist? Erleben Sie Datenschutz auf höchstem Niveau mit dem Alligator 514CC+. Wie ein Profi nimmt dieser Aktenvernichter das Papier elegant von der Hand. Ideal geeignet und groß genug für den privaten wie auch gewerblichen Gebrauch im Büro oder auch Großraumbüro. Dieser ProfiOffice Aktenvernichter/ Reisswolf / Schredder der Alligator 500er Serie, gehört zu den leistungsfähigsten Aktenvernichtern im Sortiment der ProfiOffice GmbH. Die sehenswerte Betriebsdauer bei Vollauslastung von 60 Minuten machen dieses Gerät zu dem Ausdauergerät im mittleren Preissegment. Heftklammer / CD /DVD und Kreditkarte können bis zu einer bestimmten Größe verarbeitet werden. Die Reste gelangen hierbei direkt in einem separaten Behälter und lassen sich somit einfach entsorgen. Mit diesem Reiswolf kann damit auch der umweltbewusste und anspruchsvollere Privatnutzer die technischen Vorteile eines Mehrpersonen-Aktenvernichters nutzen.

Technische Daten:

- Schnittart: Partikelschnitt
- Schnittgröße (mm): 4 x 19
- Kapazität (80 g/m²): 14 Blatt
- Schnittbreite (mm): 220
- Geschwindigkeit m/min: 1,5
- Schalter: On / Off / Fwd/ Rev
- Papierkorb (l): 29
- Motor (W): 340
- Überhitzungsschutz: ja
- Sicherheitsstufe: P3
- Heft/Büroklammern: ja/ja
- CDs und DVDs: ja
- Kreditkarten: ja
- Maße (mm): 517 x 300 x 400
- Gewicht (kg): 12,5
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 39 mm
Kapazität:
14 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-3 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
60 Min bei max. Kapazität
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
1,5 m/Min
Schalter:
An / Aus / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
29,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/2
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
340 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
300 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
517 mm
Gewicht:
12,3 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091949
ab € 117,98*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091947
ab € 137,01*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091948
ab € 143,88*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091945
ab € 150,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.