501637 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St. Kaltgeräte-Einbaustecker Mit Schalter und Sicherungshalter für Sicherungen 5 x 20 mm. Technische D...
501638 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St. Kaltgeräte-Einbaustecker Mit Schalter und Sicherungshalter für Sicherungen 5 x 20 mm. Technische D...
AS Schwabe 45011 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230 V Weiß IP20 as-Schwabe Schutzkontakt-Kupplung weiß für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm² IP20: abgedeckt...
AS Schwabe 45012 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230 V Schwarz IP20 as-Schwabe PVC-Kupplung schwarz für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm² IP20: abgedeckt 230...
AS Schwabe 45030 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Weiß IP20 Flachstecker für den Innenbereich für den Einsatz im Innenbereich mit doppeltem Schutzkontaktsystem zum Ansc...
AS Schwabe 45032 Schutzkontaktstecker Kunststoff 230 V Schwarz IP20 as-Schwabe Schuko-Stecker schwarz für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm² IP20: abgedeckt 23...
AS Schwabe 45034 Schutzkontaktstecker Kunststoff mit Schalter 230 V Weiß IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker mit beleuchtetem Schalter für den Einsatz im Innenbereich mit doppeltem Schutzkontaktsystem...
AS Schwabe 45035 Schutzkontakt-Winkelstecker Kunststoff mit Schalter 230 V Weiß IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker mit Schalter für den Einsatz im Innenbereich mit doppeltem Schutzkontaktsystem zum A...
AS Schwabe 45039 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20 Flachstecker für den Innenbereich für den Einsatz im Innenbereich mit doppeltem Schutzkontaktsystem zum A...
AS Schwabe 45041 Schutzkontakt-Winkelstecker Kunststoff 230 V Weiß IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker, weiß für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm² IP20: abgedeck...
AS Schwabe 45042 Schutzkontakt-Winkelstecker Kunststoff 230 V Schwarz IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker schwarz für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm² IP20: abg...
AS Schwabe 45209 Personenschutz-Zwischenstecker PRCD 230 V Schwarz IP44 Personenschutz-Stecker zur Montage Zur Selbstmontage IP44 Unterspannungsauslösung Auslösezeit unter 30 ms zuverlässiger Schut...
AS Schwabe 45221 Personenschutz-Zwischenstecker PRCD 230 V Schwarz IP66 Personenschutz-Zwischenschalter Zum festen Anschluss an die Zuleitung, für beidseitige Kabelanschlüsse Unterspannungsauslösun...
AS Schwabe 45222 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD 230 V Schwarz IP44 PRCD-Zwischenschalter mit Leitung Zur Verwendung im Freien. Mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe. Inklusi...
AS Schwabe 45223 Personenschutz-Zwischenstecker PRCD 230 V Schwarz IP66 Personenschutz-Zwischenschalter Zum festen Anschluss an die Zuleitung, für beidseitige Kabelanschlüsse Unterspannungsauslösun...
AS Schwabe 45230 Personenschutz-Zwischenstecker PRCD 230 V Schwarz IP44 Personenschutz-Zwischenstecker Mobiler Stromschutz zwischen Steckdose und Gerät Reagiert blitzschnell und kann Leben retten I...
AS Schwabe 60057 3fach-Kupplung Gummi 230 V Blau IP44 as-Schwabe 3-fach Gummi-Verteilersteckdose zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe Material: Gummi mit selbstschließenden Si...
AS Schwabe 60410 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44 Gummistecker 60410 Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm² IP44: fre...
AS Schwabe 60412 Schutzkontaktstecker Vollgummi 230 V Schwarz IP44 Vollgummi-Stecker Vollgummistecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem schwere Ausführungen für den harten Einsatz auf Baustellen IP...
AS Schwabe 60415 Schutzkontaktkupplung Gummi 230 V Schwarz IP44 Schutzkontakt Gummi-Kupplung schwarz Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet zum Anschluss von Leitungen bis max...
AS Schwabe 60417 Schutzkontaktkupplung Vollgummi 230 V Schwarz IP44 Vollgummi-Kupplung Vollgummikupplung mit Schutzkappe mit Hammerzeichen schwere Ausführungen für den harten Einsatz auf Baustellen...
AS Schwabe 60419 Schutzkontaktkupplung 230 V Schwarz IP44 as-Schwabe Vollgummi-Kupplung mit Schutzkappe schwarz Vollgummikupplung mit Schutzkappe mit Hammerzeichen schwere Ausführungen für den hart...
AS Schwabe 61412 Schutzkontaktstecker Vollgummi 230 V Schwarz IP44 as-Schwabe Vollgummi-Stecker 10/16A Vollgummistecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem schwere Ausführungen für den harten Einsatz...
AS Schwabe 62081 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 10 A Schwarz 1 St. Thermoplast Gerätesteckdose zum Anschluss von Leitungen bis max. 3G1,5 2-polig mit Schutzkontakt, vers...
AS Schwabe 62082 Warmgeräte-Steckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 10 A Schwarz 1 St. Thermoplast-Gerätesteckdose zum Anschluss von Leitungen bis max. 3G1,5 2-polig mit Schutzkontakt, vers...
AS Schwabe 62083 Warmgeräte-Steckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 10 A Schwarz 1 St. Thermoplast-Gerätesteckdose zum Anschluss von Leitungen bis max. 3G1,5 2-polig mit Schutzkontakt, vers...
AS Schwabe 62207 Schutzkontakt-Winkelstecker Vollgummi 230 V Schwarz IP44 Vollgummi-Winkelstecker Vollgummi-Winkelstecker schwere Ausführungen für den harten Einsatz auf Baustellen IP44: fremdkörpe...
AS Schwabe 62220 Schutzkontaktstecker PVC 230 V Grau PVC-Schutzkontakt-Stecker grau Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm2 I...
AS Schwabe 62221 Schutzkontaktstecker PVC 230 V Weiß IP20 as-Schwabe PVC-Schutzkontakt-Stecker weiß Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bi...
AS Schwabe 62222 Schutzkontaktstecker PVC 230 V Schwarz as-Schwabe PVC-Stecker schwarz Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm...
AS Schwabe 62223 Schutzkontaktkupplung PVC 230 V Grau IP20 PVC-Schutzkontakt-Kupplung Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm2...
AS Schwabe 62224 Schutzkontaktkupplung PVC 230 V Weiß as-Schwabe PVC-Kupplung 16A 250V robuste Ausführung weiß Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von L...
AS Schwabe 62225 Schutzkontaktkupplung PVC 230 V Schwarz IP20 as-Schwabe PVC-Kupplung schwarz Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich zum Anschluss von Leitungen bis max....
AS Schwabe 62232 Schutzkontaktstecker Kunststoff 230 V Grau IP54 SCHUKOultra II Stecker Doppeltes Erdungssystem nach deutscher und französischer Norm. Spritzwassergeschützt IP 54 nach DIN 49440/441...
AS Schwabe 62233 Schutzkontaktstecker Kunststoff 230 V Rot IP54 SCHUKOultra II Stecker rot Doppeltes Erdungssystem nach deutscher und französischer Norm. Spritzwassergeschützt IP 54 nach DIN 49440/...
AS Schwabe 62401 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Blau IP44 Gummistecker blau Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm² IP44: fremdkö...
AS Schwabe 62403 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Gelb IP44 Schutzkontakt-Gummi-Stecker gelb Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm...
AS Schwabe 62411 Schutzkontaktkupplung Gummi 230 V Blau IP44 Schutzkontakt Gummikupplung blau Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 m...
AS Schwabe 62413 Schutzkontaktkupplung Gummi 230 V Gelb IP44 Schutzkontakt Gummikupplung gelb Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 m...
Adapter Pole:3 7000-41281-0000000 Murr Elektronik Inhalt: 1 St. Adapter Technische Daten: Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Nennspannung: 24 V DC/AC · Pole: 3 · Polzahl (n...
Adapter Pole:5 7000-41321-0000000 Murr Elektronik Inhalt: 1 St. Adapter Technische Daten: Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Nennspannung: 24 V/DC · Passend für (Details): ...
Adapter Pole:5 7000-41441-0000000 Murr Elektronik Inhalt: 1 St. Adapter Technische Daten: Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Nennspannung: 24 V/DC · Passend für (Details): ...