Reglertyp = LED-Steuereinheit Nennspannung = 4,5 V Montageart = Magnetsockel Ausgangsleistung = 2W Länge = 49,9 mm Breite = 32,3 mm Höhe = 90mm Die ANSMANN Nachtleuchte verfügt über COB-LED mit Bew...
Reglertyp = Detektor Nennspannung = 240 V Montageart = Oberfläche Ausgangsleistung = 20 B.E DALI Maxi Leistungsaufnahme = 400mW Durchmesser = 95mm Serie = DALI BT Der OSRAM LUXeye Sense DALI BT ist...
Reglertyp = Schalter Sensortyp = Dämmerung Nennspannung = 230 V Dämmerungsschalter. Zum Einschalten der Beleuchtung am Abend und Ausschalten bei Tagesanbruch IP55 - IK07
Der Mean Well KDA-64 wird verwendet, um ein digitales DALI-Beleuchtungssystem an die KNX-Installation anzuschließen. Somit ist die raumbasierte Beleuchtungssteuerung bequem in das übergeordnete KNX...
Reglertyp = Detektor Sensortyp = Cadmium-Sulfid Nennspannung = 230 V Montageart = Wand Leuchtweite = Verstellbar Zeitverzögerung = 10 s bis 40 s. Länge = 95 mm Breite = 70 mm Höhe = 51.5mm Leistung...
Reglertyp = Schalter Sensortyp = Silizium-Photodiode mit Filter Nennspannung = 220 bis 270 V Leistungsaufnahme = < 0.25W Länge = 57 mm Breite = 31 mm Höhe = 25mm Leistung = 250 mW