Breite = 75mm Anzahl pro Packung = 10 Etiketten für gefahrbedingte Sperre. Sperr-Etiketten mit Informationen über die Sperre: Name der Person, Grund für die Sperre, Name der zum Entfernen des Etike...
Breite = 75mm Anzahl pro Packung = 10 Etiketten für gefahrbedingte Sperre. Sperr-Etiketten mit Informationen über die Sperre: Name der Person, Grund für die Sperre, Name der zum Entfernen des Etike...
Anzahl pro Packung = 10 Anwendung = Sicherheitsidentifikation und Sperre MartindaleDie Martindale Lockout-Kennzeichnung ist eine zuverlässige Lösung, um Mitarbeiter vor unerwartetem Einschalten ode...
Länge = 140mm Breite = 80mm Anzahl pro Packung = 10 MartindaleDie Martindale Lockout-Kennzeichnung ist eine zuverlässige Lösung, um Mitarbeiter vor unerwartetem Einschalten oder Einschalten im elek...
Schriftzug = Nicht betreiben, Wartungsabteilung Material = Halbstarres Vinyl Länge = 76.2mm Breite = 76.2mm Anzahl pro Packung = 5 Sicherheitsschilder Panduit Serie PVT, Text auf Englisch. Beschrei...
Material = Kunststoff Breite = 50mm Anzahl pro Packung = 10 Warnschilder. Ideal für fehlerhafte Geräte, Maschinen in Reparatur usw. Schreibfläche geeignet für Markierstifte, Filzspitzen und Kugelsc...
Material = Kunststoff Breite = 50mm Anzahl pro Packung = 10 ISO 7010. Achtung Unsicherer PVC-Aufkleber. Umweltfreundlich und langlebig 1,2 mm Polypropylen
Schriftzug = Do Not Operate Material = PVC Länge = 160mm Breite = 75mm Anzahl pro Packung = 1 RS Pro "Nicht in Betrieb"-Sperrschild. RS PRO RS Pro von der vertrauenswürdigen Marke verfügt über eine...
Schriftzug = Do Not Switch Off Material = PVC Länge = 160mm Breite = 75mm Anzahl pro Packung = 1 RS-Sperrschild, Text in Englisch - Nicht ausschalten. Dieses Gefahrenschild von RS besteht aus harte...
Schriftzug = Do Not Switch On Material = PVC Länge = 160mm Breite = 75mm Anzahl pro Packung = 1 RS Pro Sperrschild "Nicht einschalten". RS PRO RS Pro von der vertrauenswürdigen Marke verfügt über e...
Schriftzug = Do Not Switch On Material = PVC Länge = 160mm Breite = 75mm Anzahl pro Packung = 1 RS Pro Sperrschild "Nicht einschalten". RS PRO RS Pro von der vertrauenswürdigen Marke verfügt über e...
Material = Vinyl Länge = 123mm Breite = 14mm Anzahl pro Packung = 4 Gefertigt aus selbstklebendem, siebdruckfähigem Vinyl Anbringung durch Entfernen der Papierschutzfolie Satz enthält 4 Stück