VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 50 mm Gesamtlänge = 180 mm VDE-Kabelmesser, Bahco. Das VDE-Kabelmesser von Bahco ist ein hochwertiges Werkzeug für Profis. Isolierter Griff garantiert eine ...
VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 50 mm Gesamtlänge = 180 mm VDE-Kabelmesser, Bahco. Das VDE-Kabelmesser von Bahco ist ein hochwertiges Werkzeug für Profis. Isolierter Griff garantiert eine ...
VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 185 mm Gesamtlänge = 205 mm Speziell angepasstes Messer zum Schneiden der Ummantelung von Kabeln ohne Beschädigung der Innenleiter Mit Hakenklinge Zweischne...
VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 65 mm Gesamtlänge = 175 mm Isoliertes RS-Entkernungsmesser für Kabelverbinder. Unser isoliertes Abisoliermesser schützt Sie vor Spannungen bis zu 1000 V. Au...
VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 38 mm Gesamtlänge = 180 mm Griff-Material = Zweikomponenten IEC 60900, DIN EN 60900. Kabel-Abmantelmesser, 1000V. Isoliert und geprüft nach VDE, 1000 V Kein...
VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 44 mm Gesamtlänge = 220 mm Isoliertes Kabelmesser RS Pro 1000 V Neu: Isoliertes Kabelmesser RS Pro 1000 V. Dieses hochwertige isolierte Kabelabisoliermesser...
VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 44 mm Gesamtlänge = 220 mm DIN EN 60900:2004. Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um dieses Produkt zu kaufen. Isoliertes Elektrikermesser, 1000 V, RS. Diese...
Gesamtlänge = 130 mm Die SAM-Zange zum Entfernen von Kunststoffbindern ermöglicht das Rapid Entfernen von Kunststoffklemmen um Kabel und Drähte.Ausgestattet mit einem Reduktionssystem
VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 40 mm Gesamtlänge = 160 mm Das isolierte SAM-Elektrikmesser hat eine kurze gebogene Edelstahlklinge. Er verfügt über einen gekerbten und gewichteten Griff f...