Schaftdurchmesser = 3,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco - Serie TAH. Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco, für den Einsatz an hochgele...
Schaftdurchmesser = 4,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco - Serie TAH. Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco, für den Einsatz an hochgele...
Schaftdurchmesser = 4,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco - Serie TAH. Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco, für den Einsatz an hochgele...
Schaftdurchmesser = 5,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco - Serie TAH. Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco, für den Einsatz an hochgele...
Schaftdurchmesser = 6,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco - Serie TAH. Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco, für den Einsatz an hochgele...
Schaftdurchmesser = 8,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco - Serie TAH. Zweikomponenten-Parallelkörner von Bahco, für den Einsatz an hochgele...
Schaftdurchmesser = 3.2 mm Stückzahl = 1 Spitzenwinkel = 90° Durchtreiber Typ = Zentrierkörner Körner. Körner in vier Größen, jeweils mit einem chemisch brünierten, gerändelten Griff und einem rund...
Schaftdurchmesser = 4,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Automatischer Körner Automatische Körner. Körner zur Verwendung mit zwei Händen, für die kein Hammer erforderlich ist. Nach dem Positioni...
Schaftdurchmesser = 4,0 mm Stückzahl = 1 Spitzenwinkel = 90° Durchtreiber Typ = Zentrierkörner Körner. Körner in vier Größen, jeweils mit einem chemisch brünierten, gerändelten Griff und einem rund...
Schaftdurchmesser = 4.8 mm Stückzahl = 1 Spitzenwinkel = 90° Durchtreiber Typ = Zentrierkörner Körner. Körner in vier Größen, jeweils mit einem chemisch brünierten, gerändelten Griff und einem rund...
Schaftdurchmesser = 6,2 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Automatischer Körner Automatische Körner. Körner zur Verwendung mit zwei Händen, für die kein Hammer erforderlich ist. Nach dem Positioni...
Schaftdurchmesser = 6,4 mm Stückzahl = 1 Spitzenwinkel = 90° Durchtreiber Typ = Zentrierkörner Körner. Körner in vier Größen, jeweils mit einem chemisch brünierten, gerändelten Griff und einem rund...
Schaftdurchmesser = 16,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Körner FACOM 257.G Automatischer Körner, ummantelt. Wir stellen den professionellen Körner von Facom vor, ein äußerst langlebiges Handwe...
Schaftdurchmesser = 4,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Körner Präzisionskörner Facom. Professioneller Körner mit einer Präzisionsspitze und gerändeltem Körper für besseren Halt. Geschmiedeter ...
Schaftdurchmesser = 7,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Körner Einfach das Ende drücken, um den Federstoß zu lösen. Aufprall einstellbar durch Drehen des Rändelkopfes. Zulässige Last: 11 bis 22...
Schaftdurchmesser = 7,0 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Körner Körner, Nickell. Körner aus Nickel in 1,9 und 2,5 mm. Polierte Spitze Mittenführungen innerhalb einer Führung, um Verzerrung zu ve...
Schaftdurchmesser = 10 → 20 mm Stückzahl = 19 Durchtreiber Typ = Durchschlag antivibration Satz mit langen Körnern. Jeder Körner ist gehärtet, angelassen und geschliffen und verfügt über einen chem...
Schaftdurchmesser = 2 → 10 mm Stückzahl = 7 Durchtreiber Typ = Durchschlag antivibration FACOM 7-teiliger Troftkörnersatz. Wir präsentieren den hochwertigen Satz von 7 Stanzen von Facom. Diese prof...
Schaftdurchmesser = 2 → 8 mm Stückzahl = 11 Durchtreiber Typ = Durchschlag Durchschläge mit Hülse in Schaumstoffpackung. Satz von Durchschlägen, Nageltreibern und Körnern mit Hülse in Schaumstoffpa...
Schaftdurchmesser = 3 → 8 mm Stückzahl = 5 Durchtreiber Typ = Durchschlag antivibration FACOM 5-teiliger langer Stanzsatz. Wir präsentieren den hochwertigen Satz von 5 Stanzen von Facom. Diese prof...
Die Mitte wird in einer Führung verschoben, um Verzerrungen auch in kleineren Größen zu vermeiden. Schaft gehärtet auf 52 bis 57 HRc. Verzinktes Gehäuse, brüniertes Gehäuse.
Die Mitte wird in einer Führung verschoben, um Verzerrungen auch in kleineren Größen zu vermeiden. Schaft gehärtet auf 52 bis 57 HRc. Verzinktes Gehäuse, brüniertes Gehäuse.
Die Mitte gleitet in einer Führung, um Verzerrungen auch in kleineren Größen zu verhindern Schaft gehärtet bis 52 bis 57 HRc Verzinktes Gehäuse, brüniertes Gehäuse
Stückzahl = 1 Rohrbördelkörner Facom. Diese Körner bieten die ausgezeichnete Facom-Qualität, die Sie erwarten, und sind ein unverzichtbares Erweiterungs- oder Ersatzwerkzeug in Ihrem Werkzeugkasten...