Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT0S18JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=14.5 mm, Klemmdurchmesser min.=10 mm, Brand...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT0S16JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=14.5 mm, Klemmdurchmesser min.=10.4 mm, Bra...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT022JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=18 mm, Klemmdurchmesser min.=11.5 mm, Brands...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT020JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=18 mm, Klemmdurchmesser min.=11.5 mm, Brands...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT0S24JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=18 mm, Klemmdurchmesser min.=13.5 mm, Brand...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT010JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=6 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Brandschut...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT0S10JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=6.5 mm, Klemmdurchmesser min.=4 mm, Brandsc...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT012JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Brandschu...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT014JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Brandschu...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT0S14JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=10.5 mm, Klemmdurchmesser min.=7 mm, Brands...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT0S12JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=10.5 mm, Klemmdurchmesser min.=7 mm, Brands...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT016JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=9.5 mm, Brandsc...
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT018JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=9.5 mm, Brandsc...
Kabelverschraubung SKINDICHT MINI, Typ=SKINDICHT MINI M6X1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=5 mm, Klemmdurchmesser max.=3 mm, Klemmdurchmesser min.=2 ...
Kabelverschraubung SKINDICHT MINI, Typ=SKINDICHT MINI M8X1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=5 mm, Klemmdurchmesser max.=5.5 mm, Klemmdurchmesser min.=...
Kabelverschraubung mir Knickschutz, Typ=SKINTOP BS-M METALL M20X1.5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8.5 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchme...
Kabelverschraubung mit Klemme, Typ=RND 465-00862, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=32 mm, Klemmdurchmesser min.=22 mm, Inkl...
Kabelverschraubung mit Klemme, Typ=RND 465-00858, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=6.5 mm, Klemmdurchmesser max.=12 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Ink...
Kabelverschraubung, Typ=19 00 000 5084, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=6 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=10 mm, Material Kabel...
Kabelverschraubung, Typ=50.016, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=6.5 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=10 mm, Material Kabelversch...
Kabelverschraubung, Typ=1.609.1600.01, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=6.5 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=10 mm, Material Kabe...
Kabelverschraubung, Typ=8354116, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=36 mm, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Klemmdurchmesser min.=10 mm, Inkl. Gegenmutter=Ja...
Kabelverschraubung, Typ=50.625M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=7 mm, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Klemmdurchmesser min.=11 mm, Material Kabelverschr...
Kabelverschraubung, Typ=50.625M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=11 mm, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Klemmdurchmesser min.=11 mm, Material Kabelvers...
Kabelverschraubung, Typ=RND 465-01302, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=7 mm, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Klemmdurchmesser min.=11 mm, Inkl. Gegenmutt...
Kabelverschraubung, Typ=1909920000, Alternative (Alias)=VG M25-1/MS68, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=17 mm, Klemmdurchme...
Kabelverschraubung, Typ=SKINTOP MS-M 32X1.5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=21 mm, Klemmdurchmesser min.=11 mm, Material ...
Kabelverschraubung, Typ=N6R-42, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=15 mm, Klemmdurchmesser min.=12 mm, Material Kabelverschrau...
Kabelverschraubung, Typ=50.632M-R, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=21 mm, Klemmdurchmesser min.=12 mm, Material Kabelversc...
Kabelverschraubung, Typ=K150-1025-00, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=20.5 mm, Klemmdurchmesser min.=12.5 mm, Brandschutze...
Kabelverschraubung, Typ=19 00 000 5092, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=7 mm, Klemmdurchmesser max.=18 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Material Kabel...
Kabelverschraubung, Typ=50.021, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=7 mm, Klemmdurchmesser max.=18 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Material Kabelverschra...
Kabelverschraubung, Typ=19 00 000 5094, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Material Kabel...
Kabelverschraubung, Typ=2116800, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Inkl. Gegenmutter=Nei...
Kabelverschraubung, Typ=50.632M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=13 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=14 mm, Material Kabelvers...
Kabelverschraubung, Typ=50.632M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=14 mm, Material Kabelverschr...
Kabelverschraubung, Typ=1460080000, Alternative (Alias)=VG M32 EXE MS, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=16 mm, Klemmdurchmesser max.=24 mm, Klemmdurchm...
Kabelverschraubung, Typ=50.640M-R, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=27 mm, Klemmdurchmesser min.=16 mm, Material Kabelversc...
Kabelverschraubung, Typ=K150-1032-00, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=25.5 mm, Klemmdurchmesser min.=17 mm, Brandschutzeig...
Kabelverschraubung, Typ=K155-1032-01, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=25.5 mm, Klemmdurchmesser min.=18 mm, Brandschutzeig...
Kabelverschraubung, Typ=19 00 000 5096, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=25 mm, Klemmdurchmesser min.=18 mm, Material Kabel...
Kabelverschraubung, Typ=1.609.2900.01, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=25 mm, Klemmdurchmesser min.=18 mm, Material Kabelv...
Kabelverschraubung, Typ=50.640M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=27 mm, Klemmdurchmesser min.=19 mm, Material Kabelverschr...
Kabelverschraubung, Typ=50.640M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=13 mm, Klemmdurchmesser max.=27 mm, Klemmdurchmesser min.=19 mm, Material Kabelvers...
Kabelverschraubung, Typ=1909940000, Alternative (Alias)=VG M40-1/MS68, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=28 mm, Klemmdurchme...
Kabelverschraubung, Typ=SKINTOP MSR-M 12X1.5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=6.5 mm, Klemmdurchmesser max.=5 mm, Klemmdurchmesser min.=2 mm, Material...
Kabelverschraubung, Typ=50.650M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=35 mm, Klemmdurchmesser min.=24 mm, Material Kabelverschr...
Kabelverschraubung, Typ=50.663M-R, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=48 mm, Klemmdurchmesser min.=27 mm, Material Kabelvers...
Kabelverschraubung, Typ=1460040000, Alternative (Alias)=VG M16 EXE MS, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=16 mm, Klemmdurchmesser max.=12 mm, Klemmdurchm...
Kabelverschraubung, Typ=RND 465-01301, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=6.5 mm, Klemmdurchmesser max.=6.5 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Inkl. Gegenmu...