LED Selector Modul, Typ=ILR-OV01-O275-LS010-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=600 m...
LED-Modul, Typ=QMFS306H642L075, Abstrahlwinkel=150 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=30 mm, Höhe=20 mm, Lichtstrom=120 lm, Länge=-999, Nennleistung=1....
LED-Modul, Typ=ILR-4E01-Z405-LEDIL-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.7 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=1.8 W, Spannun...
LED-Modul, Typ=ILR-4E01-Z395-LEDIL-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.7 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=1.8 W, Spannun...
LED-Modul, Typ=PL-CN50-COB-1400-930-24D-G2, Abstrahlwinkel=24 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=55 mm, Lichtstrom=10...
LED-Modul, Typ=PL-CN50-COB-1400-940-24D-G2, Abstrahlwinkel=24 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=55 mm, Lichtstrom=11...
LED-Modul, Typ=PL-CN50-COB-1400-927-24D-G2, Abstrahlwinkel=24 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=55 mm, Lichtstrom=10...
LED-Modul, Typ=ILR-ZL01-Z275-LS002-SC201., Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=130 mW, Spannu...
LED-Modul, Typ=TFP300-G1-840-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=360 lm, Länge=5 m, Nennleistung=14 W, Spannung=24 V, Wellen...
LED-Modul, Typ=TF300-G1-840-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=4100 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=370 lm, Länge=5 m, Nennleistung=14 W, Sp...
LED-Modul, Typ=PL-BAR-G4-2200-830-560X55-LV, Abstrahlwinkel=0 °, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=55 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=5 mm, Lichtstrom=2634 lm,...
LED-Modul, Typ=PL-BAR-G4-2200-840-560X55-LV, Abstrahlwinkel=0 °, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=55 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=5 mm, Lichtstrom=2829 lm,...
LED-Modul, Typ=PL-CN111AC-1200-840-24D-230V+RING., Abstrahlwinkel=24 °, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=110.7 mm, Farbtemperatur=4100 K, Höhe=50 mm, Lic...
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-1900-730-2X4, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=2506 lm, L...
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-1900-740-2X4, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=2663 lm, L...
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-2850-730-2X6-IP-G2, Abstrahlwinkel=0 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=45 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=3754 l...
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-2850-740-2X6-IP-G2, Abstrahlwinkel=0 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=45 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=4050 l...
LED-Modul, Typ=TFP600S-G1-927-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=2775 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29...
LED-Modul, Typ=TF600S-G1-927-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=2900 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29.5 W...
LED-Modul, Typ=TFP600S-G1-930-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=2950 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29...
LED-Modul, Typ=TF600S-G1-930-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=3100 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29.5 W...
LED-Modul, Typ=TFP600S-G1-935-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=3400 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=2950 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29...
LED-Modul, Typ=TF600S-G1-935-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3500 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=3100 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29.5 W...
LED-Modul, Typ=TF600S-G1-940-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=3125 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29.5 W...
LED-Modul, Typ=TFP600S-G1-940-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=3000 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29...
LED-Modul, Typ=ILR-ZZ01-Z265-LS025-SC201., Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.8 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=3.1 W, Spannun...
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-3800-730-2X8, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=5002 lm, L...
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-3800-740-2X8, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=5306 lm, L...
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-3800-757-2X8, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=5700 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=5326 lm, L...
LED-Modul, Typ=PL-CN111-COB-4300-930-60D-G2, Abstrahlwinkel=55 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=110 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=52 mm, Lichtstrom=...
LED-Modul, Typ=PL-CN111-COB-4300-940-60D-G2, Abstrahlwinkel=55 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=110 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=52 mm, Lichtstrom=...
LED-Modul, Typ=PL-CN111-COB-4300-927-60D-G2, Abstrahlwinkel=55 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=110 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=52 mm, Lichtstrom=...
LED-Modul, Typ=TFP1000S-G1-827-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=5150 lm, Länge=5 m, Nennleistung=4...
LED-Modul, Typ=TFP1000S-G1-927-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=4850 lm, Länge=5 m, Nennleistung=4...
LED-Modul, Typ=TF1000S-G1-927-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=5075 lm, Länge=5 m, Nennleistung=49.5 ...
LED-Modul, Typ=TFP1000S-G1-930-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=5175 lm, Länge=5 m, Nennleistung=4...
LED-Modul, Typ=TF1000S-G1-930-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3100 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=5425 lm, Länge=5 m, Nennleistung=49.5 ...
LED-Modul, Typ=TFP1000S-G1-935-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=3400 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=5200 lm, Länge=5 m, Nennleistung=4...
LED-Modul, Typ=TF1000S-G1-935-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3500 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=5450 lm, Länge=5 m, Nennleistung=49.5 ...
LED-Modul, Typ=TF1000S-G1-940-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=5475 lm, Länge=5 m, Nennleistung=49.5 ...
LED-Modul, Typ=TFP1000S-G1-940-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=5225 lm, Länge=5 m, Nennleistung=4...
LED-Modul, Typ=PL-CN35-COB-600-940-36D-G2, Abstrahlwinkel=36 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=40 mm, Lichtstrom=600...
LED-Modul, Typ=KIT-CN50-COB-900-930-40D., Abstrahlwinkel=40 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=91 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=58 mm, Lichtstrom=744 ...
LED-Modul, Typ=KIT-CN50-COB-900-940-40D., Abstrahlwinkel=40 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=91 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=58 mm, Lichtstrom=795 ...
LED-Modul, Typ=TF2000TW-G1-827.865-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=1940 lm, Länge=5 m, Nennleistung=...
LED-Modul, Typ=TF2000S-G1-927-04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=7360 lm, Länge=4 m, Nennleistung=69.2 ...
LED-Modul, Typ=TFP2000S-G1-927-04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=6680 lm, Länge=4 m, Nennleistung=69.2...
LED-Modul, Typ=TFP2000S-G1-930-04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=7200 lm, Länge=4 m, Nennleistung=69.2...
LED-Modul, Typ=TF2000S-G1-930-04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=7500 lm, Länge=4 m, Nennleistung=69.2 ...
LED-Modul, Typ=TFP2000S-G1-935-04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3400 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=7220 lm, Länge=4 m, Nennleistung=69.2...