Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelvergleich |
|
Anzeige | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Galeriedarstellung |
|
| ![](/p.gif) | Cluster beta | Wir holen für Sie das Beste aus Ihren Anforderungen heraus. Sie sparen. | | ![](/design/mercateo/button_red_close_small.gif) | ![](/p.gif) |
Markieren Sie alle Artikel, die Ihre Anforderung erfüllen. Im Warenkorb erhalten Sie daraus das beste Angebot. PRODUCT_COUNT Artikel ausgewähltArtikel ausgewählt (CONDITION_COUNT AngebotAngebote) Bestelleinheit: UNIT_SINGULAR Als Basis für Ihren Cluster wird die am häufigsten verwendete Bestelleinheit Ihrer Artikelauswahl übernommen. | Cluster-Name: IR-Sender ![bearbeiten](/design/mercateo/button_gray_edit_small.gif) | ab € MIN_PRICE pro UNIT_SINGULAR pro noCUperOU TEXT_CONTENT_UNIT | |
![](/p.gif) ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
Hochleistungs-IR-Emitter 860nm 1A 3.25V 0606 (1 Angebot) Hochleistungs-IR-Emitter, Typ=SFH 4171S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=70 °, Durchlassspannung (Vf)=3.25 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.6... |
|
ab € 1,86* pro Stück |
| |
|
Hochleistungs-IR-Emitter 950nm 1A 2.95V 0606 (1 Angebot) Hochleistungs-IR-Emitter, Typ=SFH 4181S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=70 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.3... |
|
ab € 1,76* pro Stück |
| |
|
IR-LED 730nm 1A 2.3V SMD (1 Angebot) IR-LED, Typ=IHH-OM01-FRED-SC221-WIR200, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Spitzenwellenlänge=7... |
Intelligent Horticultural Solutions IHH-OM01-FRED-SC221-WIR200 |
ab € 5,74* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 850nm 100mA 1.7V 2016 (2 Angebote) IR-Sender, Typ=SFH 4558, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=850 nm, Strahlstärke=350 mW/sr... |
|
ab € 0,29* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 850nm 100mA 1.8V 0805 (1 Angebot) IR-Sender, Typ=VSMY4850X01, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=850 nm,... |
|
ab € 0,84* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 850nm 100mA 1.8V 0805 (2 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMY5850X01, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=850 nm,... |
|
ab € 0,40* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 1.5A 5V 120° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1085600, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwe... |
|
ab € 1,02* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 1.5A 5V 56° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1085250, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=56 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwel... |
|
ab € 1,24* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 1.5A 5V 80° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1085400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwel... |
|
ab € 1,28* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 100mA 1.7V T1 (3 Angebote) IR-Sender, Typ=SFH 4356, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=40 °, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Nennleistung=200 mW, Spitzenwe... |
|
ab € 0,19* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 100mA 1.7V TO-18 (4 Angebote) IR-Sender, Typ=SFH 4855, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=16 °, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Nennleistung=200 mW, Spitzenwe... |
|
ab € 1,15* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 1A 2.95V 0606 (2 Angebote) IR-Sender, Typ=SFH 4715S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.4 W, Spitzenwell... |
|
ab € 2,52* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 1A 2.95V 0606 (1 Angebot) IR-Sender, Typ=SFH 4716S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=150 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.4 W, Spitzenwel... |
|
ab € 2,35* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 860nm 70mA 1.45V 1204 (1 Angebot) IR-Sender, Typ=SFH 4254, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.45 V, Durchlassstrom (If)=70 mA, Nennleistung=125 mW, Spitzenw... |
|
ab € 0,4341* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 890nm 100mA 1.8V 0805 (3 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMY5890X01, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=890 nm,... |
|
ab € 0,39* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 940nm 100mA 1.4V SMD (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMB2943SLX01, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (Vf)=1.4 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Nennleistung=40 mW, Spitze... |
|
ab € 0,21* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 950nm 1.5A 2.8V SMD (1 Angebot) IR-Sender, Typ=SFH 4775S, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.8 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.8 W, Spitzenwe... |
|
ab € 2,83* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 950nm 1.5A 5V 120° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1094600, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5 W, Spitzenwell... |
|
ab € 1,02* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 950nm 1.5A 5V 56° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1094250, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=56 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5 W, Spitzenwelle... |
|
ab € 1,24* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 950nm 1.5A 5V 80° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1094400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5 W, Spitzenwelle... |
|
ab € 1,06* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 950nm 100mA 1.5V 2016 (1 Angebot) IR-Sender, Typ=SFH 4542, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=950 nm, Strahlstärke=230 mW/sr... |
|
ab € 0,4977* pro Stück |
| |
|
IR-Sender 950nm 60mA 1.3V 1006 (1 Angebot) IR-Sender, Typ=SFH 7013, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=60 mA, Nennleistung=120 mW, Spitzenwel... |
|
ab € 1,43* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 15 20 Alle | |
|