Bei dem 3M™ Filterkit 6004PRO1 handelt es sich um unsere Ersatzfilter für die 3M™ Masken für Farbspritzarbeiten der Serie 6000 pro. Sie bieten Schutz vor Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden, ...
Bei dem 3M™ Pestizid-Filterkit 6003PRO1 handelt es sich um unsere Ersatzfilter für die 3M™ Atemschutzmaske. Sie bieten Schutz vor öl- und wasserbasierten Dämpfen, vor organischen Gasen und Dämpfen,...
Bietet Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe mit anwenderfreundlichem Bajonett-Klick-Anschlusssystem. Einfache und schnelle Filtermontage, Filter sitzt immer korrekt.
Austauschfilter zur Verwendung mit Unkrautvernichtungsmitteln oder Pestiziden, chemischen Reinigungsmitteln oder lösungsmittelhaltigen Lacken. Geringes Gewicht, niedriger Atemwiderstand, ausgewogen...
Ersatzfilter für die Verwendung in Kombination mit 3M Filtern für Gase und Dämpfe. P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen. Geeignet für die Anwendung bei S...
Bei den 3M™ Partikelfiltern 5925 handelt es sich um unsere Austauschfilter, die für den P2-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln entwickelt wurden. Sie können mit Filtern der Serie 6000 in Verb...
Bei dem 3M™ Partikelfilter handelt es sich um unseren Austauschfilter für wiederverwendbare Masken. Er bietet P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämp...
Bei dem 3M™ Partikelfilter 935PRO2 handelt es sich um unseren Austauschfilter, der für den P3-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln vorgesehen und bieten so einen kombinierten Schutz beispielsw...
A1P-Filter · für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 · es wird die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels Art.-Nr. 8000 326 216 empfohlen, um den Filter vor Schäden zu sc...
ABE1P-Filter · für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 · es wird die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels Art.-Nr. 8000 326 216 empfohlen, um den Filter vor Schäden zu ...
A2P-Filter · für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 · es wird die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels Art.-Nr. 8000 326 216 empfohlen, um den Filter vor Schäden zu sc...
ABE2K1HgP-Filter · für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 · der Filter wird direkt an der Einheit befestigt Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakteri...
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387 · geeignet für den Einsatz mit Vollm...
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakteri...
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387 · geeignet für den Einsatz mit Vollm...
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800, 4000 370 801, 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387 · geeignet für den Eins...
Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaf...
für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: einfache Anbringung · prüfpflichtig: ja