Brandschutzbeschichtung in streichbarer Konsistenz für Abschottungssystemen BS-1 Plattenschott und Multikombischott zur Beschichtung der Schottoberfläche sowie zur Beschichtung von durchgeführten K...
Brandschutzbeschichtung in spachtelbarer Konsistenz für Abschottungssystemen BS-1 Plattenschott und Multikombischott zum einkleben der Platten in die Öffnung sowie zur Verfüllung von Ringspalten
Beidseitig vorbeschichtete Brandschutzplatte zur Herstellung des BS-1 Plattenschotts und Multikombischott Abschottungssystems. Abmessungen: 1000 x 600 x 60 mm
Intumenszierender Spachtel zur Abschottung von Kabeln, Kabelbündeln und Elektroinstallationsrohren im System Sibralit ES oder zum Ringspaltverschluss gemäß MLAR für Einzelkabel und Einzelrohre
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, al...
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwe...
Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurc...
Weicher, dauerelastischer Schaumblock für Kabel- und Kombiabschottungen. Längs- und Quereinbau zur Erreichung unterschiedlicher Feuerwiderstandsklassen möglich. Kombinierbar mit dem 2-Komponenten B...
Die harte zweiteilige Rahmen inklusive zweier Innenstücke ist die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Box und eignet sich zur Erstellung von Kabelabschottungen in leichten Trennwänden. Das Abschott...
Brandschutzspachtel in Kartusche Einsetzbar als Kleinschott und als Fugenverschlussmasse in allen Schottungen der PYROPLUG®-Serie. In trockenen, frostfreien Räumen kann der Brandschutzspachtel bei ...
PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren. Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen im Innenbereich, Verarbeitung der Koaxialkartusche 5:1 unbedingt ...
Witterungsbeständige Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltrag-Systemen. Außenseite grau, innen rot. Ein...
Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.
Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei geringen Wandstärken. Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser...
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser...
Mit Ablationsbeschichtung PYROCOAT® ASX vorbeschichtete Mineralfaserplatte als Basis für das Weichschottsystem PYROPLATE® Fibre. 50-mm-Platte für Abschottung gemäß deutscher Zulassung. Anwendung im...