CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Ge...
CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Ge...
CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Ge...
CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Ge...
CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Ge...
CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Ge...
CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Ge...
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungs...
Tragschienen Nach DIN EN 50022, Stahlblech verzinkt, einschließlich Befestigungsschrauben. 7,5 mm Steghöhe Ausführung: verwendbar für CI 23 (senkrecht), nutzbare Länge 207 mm
Block-/Reihenklemme, 2.5-50qmm, 1p, 150A, schnappbar auf DIN-Schiene, schraubbar auf Montageplatte, Dornbefstigung im CI Gehäuse, für Leiter L, N, PE, Schutzart IP2X, Anreihbar an andere K50/1 Klem...
CI-Leergehäuse für den Verteilergehäuse Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte, oben und unten großflächige Durchbrüche sowie Öffnungen zur Aufnahme der Keilverbindung. Seitenwände geschlossen, a...
Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel.Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares ...
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...
KG 90 Leergehäuse Schutzart IP 55 mit Einsteckstutzen, IP 65 mit Anbaustutzen, für den Einbau von Geräten, Tragschienen oder Montageplatten zusätzlich bestellen, transparenter Scharnierdeckel mit V...
KG 90 Leergehäuse Schutzart IP 55 mit Einsteckstutzen, IP 65 mit Anbaustutzen, für den Einbau von Geräten, Tragschienen oder Montageplatten zusätzlich bestellen, transparenter Scharnierdeckel mit V...
Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 3 Teilungseinheiten, zum Einbau von ...
Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 6 Teilungseinheiten, zum Einbau von ...
KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP 54, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsspannung AC 230/400 V, mit t...