Die Schreibtischleuchte BASIC ist aus weißem Metall und einem beweglichen Leuchtenhals aus weißem Kunststoff gefertigt. Dank der gleichfarbigen Innenseite des Lampenschirmes und des flexiblen Leuch...
Nurglasleuchten Serie DKN-Classic, seidenglanz Schutzart IP 40, Schutzklasse I, Halterung Metall verzinkt, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch DKN-System. Decken- o...
Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenglanz Serie Quadrat Halterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem. Schutzart: IP 43 ...
Wand- und Deckenleuchte Flat Basic • Halterung Kunststoff weiss, Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung durch Federsystem • Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage Bestückung/Typ: 2 x E...
Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, seidenmatt Serie Quadrat Halterung Kunststoff weiß oder schwarz, Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem. Schutzart: IP 43 De...
Kunststoffleuchten, Serie Flat Polymero IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Polycarbonat opal (schlagzäh), Befestigung der Abdeckung...
Röhrenleuchten für Glühlampen Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen Schutzart IP 40, Schutzklasse I, Halterung und Endkappen Kunststoff, weiß. für Glühlampen, 250 V ohne Steckdose, mit Fläc...
Röhrenleuchten für Glühlampen Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen Schutzart IP 40, Schutzklasse I, Halterung und Endkappen Kunststoff, weiß. mit Steckdose, mit Flächenschalter Bestückung/...
Spiegelleuchte Glas opal seidenglanz • Halterung und Endkappen aus Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenglanz • Schutzart IP 40 Spiegelleuchte • Halterung und Endkappen aus Kunststoff w...
Iso-Stableuchten für Linienlampen Schutzart IP 40, Schutzklasse I oder II, 250 V, Halterung Kunststoff weiß. Beim Entfernen der Lampe werden die Fassungen automatisch spannungsfrei geschaltet. Stec...
Edel und stark. Hochfrequenz-Sensorleuchte RS 10 S, ideal für Treppenhäuser und Flure, für E 27- Leuchtmittel, edelmattes Opalglas, 360° Erfassung, Reichweiteneinstellung 1 – 8 m, Zeit- und Dämmeru...
Preiswert. Hochfrequenz-Innenleuchte RS 16 L S, ideal für Flur, Diele, Treppenhaus und Bad, 360° Erfassungswinkel, stufenlose elektronische Reichweiteneinstellung von 3 - 8 m, Zeit- und Dämmerungss...
Die Pendelleuchte LUMINA ist durch die edlen Glasschirme ein besonderer Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich! Die unterschiedlichen Formen der sechs Schirme sowie die Komposition aus Metall und Glas sor...
Die Leuchten der Serie CASSIO sorgen mit ihren Textilschirmen für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Da das Licht der Tischleuchte über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegebe...
Die Leuchten der Serie BURTON sind mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht der fünfflammigen Deckenleuchte, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirm...
Die Leuchten der Serie BURTON sind mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht der dreiflammigen Deckenleuchte, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirm...
Schlichte Formen, kombiniert mit natürlichen Materialien machen die Leuchte SEASONS zu einem Garanten für ein angenehmes Wohnambiente. Über dem Esstisch oder im Wohnzimmer platziert sorgt die Leuch...
Schlichte Formen, kombiniert mit natürlichen Materialien machen die Leuchte SEASONS zu einem Garanten für ein angenehmes Wohnambiente. Über dem Esstisch oder im Wohnzimmer platziert sorgt die Leuch...
Schlichte Formen, kombiniert mit natürlichen Materialien machen die Leuchte SEASONS zu einem Garanten für ein angenehmes Wohnambiente. Über dem Esstisch oder im Wohnzimmer platziert sorgt die Leuch...
Schlichte Formen, kombiniert mit natürlichen Materialien machen die Leuchte SEASONS zu einem Garanten für ein angenehmes Wohnambiente. Über dem Esstisch oder im Wohnzimmer platziert sorgt die Leuch...
Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld. Durch die klaren Linien und dem reduzierte Design der Tischleuchte MARLEY, tritt d...
Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld. Durch die klaren Linien und dem reduzierte Design der Tischleuchte MARLEY, tritt d...
Die filigranen Metallbögen der Deckenleuchte JOHANN vereinen sich zu einem stilvollen Leuchtenschirm, welcher für ein einzigartiges Lichtergebnis sorgt! Im Wohnraum platziert wirft die Leuchte ein ...
Mit dem modernen 2-flammigen Deckenbalken MARLEY erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Das puristische Design passt sich perfekt jedem zeitgemäßen Einrichtun...
Mit dem modernen 2-flammigen Deckenbalken MARLEY erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Das puristische Design passt sich perfekt jedem zeitgemäßen Einrichtun...
Mit dem modernen 3-flammigen Deckenbalken MARLEY erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Das puristische Design passt sich perfekt jedem zeitgemäßen Einrichtun...
Die Deckenleuchte MARLEY besticht durch ihr Design, welches einem skandinavischen oder modernen Einrichtungsstil zugeordnet werden kann. Die Leuchte kommt in Ihrem Flur, Wohn- oder auch Esszimmer o...