Frequenzumrichter ACS480, 380 - 480V, IP20 Alles, was Sie brauchen – für alle Standardanforderungen Der ACS480 gehört zu den in jeder Hinsicht exzellenten Standardfrequenzumrichtern und wurde spezi...
Frequenzumrichter ACS480, 380 - 480V, IP20 Alles, was Sie brauchen – für alle Standardanforderungen Der ACS480 gehört zu den in jeder Hinsicht exzellenten Standardfrequenzumrichtern und wurde spezi...
Frequenzumrichter ACS480, 380 - 480V, IP20 Alles, was Sie brauchen – für alle Standardanforderungen Der ACS480 gehört zu den in jeder Hinsicht exzellenten Standardfrequenzumrichtern und wurde spezi...
Die Bedientafel verfügt über mehrere Assistenten und eine integrierte Hilfefunktion zur Benutzerführung. Sie umfasst eine Echtzeituhr, die als Start-/Stopp-Funktion verwendet werden kann. Die Bedie...
Highlights: Hochperformante Stromvektorreglung - Hohes Startmoment von 150% bereits ab 1 Hz Motorfrequenz sowie automatische Motordatenermittlung (Autotuning) Kurzzeitige Überlastfähigkeit bis 200%...
Highlights: Hochperformante Stromvektorreglung - Hohes Startmoment von 150% bereits ab 1 Hz Motorfrequenz sowie automatische Motordatenermittlung (Autotuning) Kurzzeitige Überlastfähigkeit bis 200%...
Highlights: Hochperformante Stromvektorreglung - Hohes Startmoment von 150% bereits ab 1 Hz Motorfrequenz sowie automatische Motordatenermittlung (Autotuning) Kurzzeitige Überlastfähigkeit bis 200%...
SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungst...
SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 4kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemp...
Schneider Electric Altivar 12 FrequenzumrichterNEU Ideal für einfache Applikationen Für den Betrieb von Drehstrom-Asynchronmotoren, Ausführung auf Kühlkörper 0,18 kW, Netz: 200...240 V, 1-phasig, 5...
Schneider Electric Altivar 12 FrequenzumrichterNEU Ideal für einfache Applikationen Für den Betrieb von Drehstrom-Asynchronmotoren, Ausführung auf Kühlkörper 0,37 kW, Netz: 200...240 V, 1-phasig, 5...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,55 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug &, Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, s...
Schneider Electric Altivar 12 FrequenzumrichterNEU Ideal für einfache Applikationen Für den Betrieb von Drehstrom-Asynchronmotoren, Ausführung auf Kühlkörper 0,75 kW, Netz: 200...240 V, 1-phasig, 5...
Frequenzumrichter ATV12 ohne Kühlkörper. Leistung KW 0,55 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug &, Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, ...
Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 128 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...
Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 138 mm, Leistung KW 0,75 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...