Für digitale Einkabel-Systeme nach EN 50494 -blockiert DC und 22 KHz-Signale -lässt nur Befehle der Dose zugewiesenen SCR-Frequenzen durch -SCR-Frequenz frei programmierbar -einfache Programmierung...
Für digitale Einkabel-Systeme nach EN 50494 -blockiert DC und 22 KHz-Signale -lässt nur Befehle der Dose zugewiesenen SCR-Frequenzen durch -SCR-Frequenz frei programmierbar -einfache Programmierung...
Für digitale Einkabel-Systeme nach EN 50494 -blockiert DC und 22 KHz-Signale -lässt nur Befehle der Dose zugewiesenen SCR-Frequenzen durch -SCR-Frequenz frei programmierbar -einfache Programmierung...
Konfigurierbare Einzelanschlussdose 1 dB - Garantiert den störungsfreien Betrieb von Ein-kabelanlagen Überwachung durch Microcontroller Rückwegtauglich für Kabel- oder IP über Koax Anwendungen konf...
Konfigurierbare terminierte Endddose 8 dB - Garantiert den störungsfreien Betrieb von Einkabelanlagen Überwachung durch Microcontroller Rückwegtauglich für Kabel- oder IP über Koax Anwendungen konf...
Erweiterung zu der bekannten Einkabelsteckdose ESU 33, jetzt auch mit abgestuften Anschlussdämpfungen zur optimalen Auslegung der Anlage mit ausgeglichenen Nutzpegeln an den Teilnehmeranschlüssen. ...
Erweiterung zu der bekannten Einkabelsteckdose ESU 33, jetzt auch mit abgestuften Anschlussdämpfungen zur optimalen Auslegung der Anlage mit ausgeglichenen Nutzpegeln an den Teilnehmeranschlüssen. ...
Einzelanschlussdose Einkabelsystem, 3fach, 87-108 u. 47-68/118-862 u. 950-2150 MHz, DC-Durchlass über SAT, Anschlussdämpfung: 0,5-1 dB Schutzschaltung gegen Fehlbetrieb, Anschlüsse: FM IEC-Bu, TV I...
Einkabel-Multischalter, Eingaenge 1x 5-862 MHz und 4 x 300-2350 MHz, 2 Ausgaenge mit bis zu 12 Userbaendern, kaskadierbar, erw. Einkabel-Standard, PIN-Code, KPS, AGC
Einkabel-Multischalter, Eingaenge 1 x 5-862 MHz und 4 x 950-2150 MHz, 2 Ausgaenge mit je 8 Userbaendern, Kaskadierbar, erw. Einkabel-Stand., PIN-Code, KPS, AGC
Einkabel-Multischalter, Durchgang, 1 x 5-862 MHz und 4 x 300-2350 MHz, PIN-Code, 2 Ausgaenge fuer bis zu 12 Userbaender, erw. Einkabel Standard, KPS, AGC
Konfigurierbare Richtkopplerdose 10 dB - Garantiert den störungsfreien Betrieb von Einka-belanlagen Überwachung durch Microcontroller Rückwegtauglich für Kabel- oder IP über Koax Anwendungen konfig...
Konfigurierbare Richtkopplerdose 14 dB - Garantiert den störungsfreien Betrieb von Einka-belanlagen Überwachung durch Microcontroller Rückwegtauglich für Kabel- oder IP über Koax Anwendungen konfig...
Konfigurierbare Richtkopplerdose 17 dB - Garantiert den störungsfreien Betrieb von Einka-belanlagen Überwachung durch Microcontroller Rückwegtauglich für Kabel- oder IP über Koax Anwendungen konfig...
Digital-Channel-Stacking-Switch (dCSS) mit neuester Full-Band-Capture-Technology Vier verschiedene Betriebsarten 32 Userbänder auf zwei Ausgängen Static Mode: 27 Transponder mit Programmen von Astr...
In Verbindung mit einem Messempfänger nutzbar zur Überprüfung der Tauglichkeit von Antennenverteilnetzen auf SAT-ZF-Frequenzen, sowie auf Gleichspannungsdurchlässigkeit.