Innen TORX® Profil T 5 ∙ T 6 ∙ T 7 ∙ T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 Kunststoff-Kasten 2-Komponenten-Griff Gesamtlänge: 205 mm Höhe: 20 mm Breite: 125 mm Abtrieb: Innen TORX® Profil Netto-Gewicht (kg): 0.2...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Gesamtlänge: 344 mm Breite: 342 mm Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kr...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙...
Mit Aufhängeloch im Griff Jubiläums-Aktion 150 Jahre HAZET Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert Schlüsselweite: ∙ 0.5...
Mit Aufhängeloch im Griff Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 3 – 1.2 x 6.5 ∙ PH1 – PH2 Abtr...
21 Schraubendreher in JumboX Inhalt: 4 x Schlitz-Profil 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm 2 x Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 ∙ PH 2 3 x Schlitz-Profil 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,...
Mit Aufhängeloch im Griff Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert Schlüsselweite: ∙ T 10 – T 30 Abtrieb: Innen TORX® Pro...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Schlüsselweite: ∙ T 10 H – T 30 H Gesamtlänge: 342 mm Breite: 172 ...
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Schlüsselweite: ∙ T 8 H – T 30 H...
Sicherheitswerkzeug nach DIN ISO 60900 Schlitz-Profil 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 ∙ PH 2 Pozidriv-Profil (PZ) PZ 2 Innen TORX...
Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze br...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent 2-Komponenten-T-Griff Schlüsselweite: ∙ T 6 – T 30 Gesamtlänge: 34...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Kurze Ausführung Mit Rändelung Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Oberfläche: TIN beschichtet Made In...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Mit Kugelkopf Mit Rändelung Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Oberfläche: TIN beschichtet Made In Ge...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Oberfläche: TIN beschichtet Made In Germany Gesamtlänge: 342 mm Breite: 172 mm Netto-Gewicht (kg): 1.4 kg Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZ...
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Oberfläche: TIN beschichtet Made In Germany Gesamtlänge: 342 mm Br...
Kunststoff-Halter Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Made In Germany Schlüsselweite: ∙ 3 – 10 Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg Anzahl Werkzeuge: 6
Metrische Maße Am Ring Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Made In Germany Schlüsselweite: ∙ 2 – 8 Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg Anzahl Werkzeuge: 7