Druckluft-Geradschleifer SaRH 820 300 Watt Anwendung Für Fräs-, Schrupp- und Grobbearbeitung. Ausführung • mit 2-fach Lagerung der Antriebsspindel für besondere Laufruhe bei Fräsarbeiten • drehzahl...
Druckluft-Geradschleifer SARH 830 260 Watt Anwendung Für Fräs-, Schrupp- und Grobbearbeitung. Ausführung • mit 2-fach Lagerung der Antriebsspindel für besondere Laufruhe bei Fräsarbeiten • drehzahl...
Druckluft-Geradschleifer SRD 3-45/2 260 Watt Anwendung Zum Tuschieren und Nacharbeiten von Formen und Werkzeugen. Ausführung • mit langer dünner Werkzeugspindel, um auch an unzugänglichen Stellen a...
Druckluft-Geradschleifer SRD 6-45/2 260 Watt Anwendung Universell einsetzbar für feine und grobe Arbeiten mit Frässtiften mit Kopfdurchmesser 3-8mm. Ausführung • Umweltfreundlich durch zentrale Luf...
Druckluft-Geradschleifer SRD 8-30/2 150 Watt Anwendung Für gröbere Anwendungen mit Frässtiften mit Kopfdruchmesser 6-10 mm. Ausführung • Umweltfreundlich durch zentrale Luftabführung • mit langer d...
Druckluft-Geradschleifer SRH 3-85/2 mit Hebelventil Anwendung Für feine Schleif- Fräs- und Gravierarbeiten. Ausführung • Abluftführung hinten Ausführung • Sehr leicht und handlich - extrem schlanke...
Druckluft-Geradschleifer SRH 8-20/2 mit Hebelventil Anwendung Für grobe Arbeiten mit Frässtiften mit bis zu 12 mm Kopfdurchmesser. Ausführung • Abluftführung hinten Ausführung • Erhöhte Verschleißf...
Druckluft-Turbinenschleifer TVD 365/2 80 Watt Anwendung Für Arbeiten mit Frässtiften mit bis zum 6 mm Kopfdurchmesser. Ausführung • Abluftführung hinten • drehzahlgeregelt für konstante Drehzahlen ...
Druckluft-Turbinenschleifer T 6-50 S 100 Watt Anwendung Für feine Entgratarbeiten im Dauereinsatz. Ausführung • Abluftführung hinten • kompakte Bauform • gepaarte Lagerung Ausführung • Sehr lange L...
Druckluft-TurbinenSchleifer T 3-90 S Anwendung für feinste Entgratarbeiten Ausführung • Abluftführung hinten • mit elastischer Lagerung • geregelter Luftverbrauch • entkoppelte Spindel vom Gehäuse ...
Schleifmaschine (Druckluft, nicht spezifiziert) • HAZET Bürstenband 11 mm. 5 Stück Bürstenband 11 mm breit, fein, gerade Spitzen Entfernung von Lacken, Anhaftungen und Rost ohne Sandstrahleffekt Ad...
Schleifer (Druckluft) • HAZET Tiefenschleifer 9033P-8. Anwendung: für unzugängliche Stellen, zum Trennen von Blech und Stahl Extra flacher Aufbau des Schleifkopfes – nur 46 mm Besonders geeignet fü...
Schleifmaschine (Druckluft, nicht spezifiziert) • HAZET Trennscheiben-Satz 9033P-08/5. Anwendung: Trennen von dünnwandigen Stahlblechen/Stahlteilen Trennscheiben für professionellen Einsatz 5 Trenn...
Schleifmaschine (Druckluft, nicht spezifiziert) • HAZET Trennschleifer 9033-10. Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm Scheibenaufnahme: 10 mm S...
Druckluft-Turbinenschleifer GT 652 D Ölfreier Betrieb • Abluft: hinten • elastische Lagerung verringert deutlich den Verschleiß der Fräser • Hohe Drehzahl für exzellente Bearbeitungsqualität • Ölfr...
Druckluft-Geradschleifer G 120 H Anwendung für schwere Entgratarbeiten. Ideal zum Bürsten. • Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung) Lieferung inklusive Schlaucheinhei...
Druckluft-Geradschleifer G 232 H Anwendung für schwere Entgratarbeiten sowie hochpräzises Fräsen, Schleifen und Schruppen • Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung) Lie...
Druckluft-Geradschleifer G 352 D Anwendung für leichte Entgratarbeiten • Ergonomische Bauform • Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung) • mit durchzugstarkem Lamellenm...
Druckluft-Geradschleifer G 352 H Anwendung Für leichte und schwere Entgratarbeiten Ausführung • Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung • Sicherheitshebelventil ents...
Druckluft-Geradschleifer G 357 H Anwendung für leichte Entgratarbeiten • mit schwimmender Lagerung • Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung) • mit durchzugstarkem Lame...
Druckluft-Geradschleifer G 551 D Anwendung Speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten Ausführung • Ergonomische Bauform • Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integriert...
Druckluft-Geradschleifer G 604 D Anwendung Speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten • Ergonomische Bauform • Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpf...
Druckluft-Geradschleifer G 804 D Anwendung Speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten Ausführung • Ergonomische Bauform • Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integriert...
Druckluft-Geradschleifer G 813 H Anwendung für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten • Ergonomische Bauform • Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung) Lief...
METABO Schleifer (Druckluft) • Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren Eingebaute Drehzahlregulierung Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibration...
METABO Schleifer (Druckluft) • Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlich...
METABO Schleifer (Druckluft) • Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlich...
Druckluft-Geradschleifer G 813 D Anwendung für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten • Ergonomische Bauform • Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung) Lief...
PFERD Schleifer (Druckluft) • Druckluftgeradschleifer PGAS 1/600 60.000 RPM/110 Watt. Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des D...
Schleifer (Druckluft) • Drahtbürstenschleifer M14/8000 rpm. Dieser Drahtbürstenschleifer von RED ROOSTER hat eine M14-Aufnahme. Der einfache Aufbau ist störungsunanfällig. Merkmale: * ergonomische ...
Druckluft-Stabschleifer RRG-1000RE Anwendung zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten • Motorgehäuse aus Komposit sorgt für eine gute Isolatio...
Druckluft-Stabschleifer RRG-2690 Winkelausführung Anwendung zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten • gummierte Griff sorgt für eine gute Iso...
Schleifmaschine (Druckluft, nicht spezifiziert) • Minipoliermaschine 75 mm im Koffer. Dieser Minipolierer von RED ROOSTER hat einen Klettteller. Die Drehzahl ist einstellbar. Die Maschine hat einen...