Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Rollenlager, Ident-Nr.0043987, Rad-Ø 125 mm, Radbreite 35 mm- Nabenlänge 40 mm, Achslochbohrung 15 mm, Traglast 100 kg,...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Rollenlager, optisch wie Standardgummirad, PAK-konform, Rad-Ø: 160 mm, Nabenlänge: 60 mm, Bohrung 20 mm, Rollenlager, I...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 120 kg, Rad-Ø: 80 mm, Radbreite: 35 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 40 mm, Nabe...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 35 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 40 mm, Nab...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Rad-Ø: 125 mm, Radbreite: 40 mm, Achsloch-Ø: 15 mm, Nabenlänge: 50 mm, Nab...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 260 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 45 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Nab...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 260 kg, Rad-Ø: 160 mm, Radbreite: 45 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Nab...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 350 kg, Rad-Ø: 200 mm, Radbreite: 50 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Nab...
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Rad-Ø: 250 mm, Radbreite: 60 mm, Achsloch-Ø: 25 mm, Nabenlänge: 75 mm, Nab...
Torwegge
16967
ab € 29,24* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.