4217604010, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur: - Magnet 450 °C - Lackierung 300 °C , Abgeschirmt mit Durchgangsbohrung , Ansenkung auf der Haftfläche , Zum Einbau in V...
4217606010, Verstellbarer Magnetpositionierer , Max. Einsatztemperatur: Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C , Magnetblöcke durch Gelenk verbunden , In beliebigen Winkeln klemmbar , Mit je einer magnet...
4217606015, Verstellbarer Magnetpositionierer , Max. Einsatztemperatur: Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C , Magnetblöcke durch Gelenk verbunden , In beliebigen Winkeln klemmbar , Mit je einer magnet...
4217611005, Starker Hufeisenmagnet , Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung , Mit Polplatte , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, A...
4217611010, Starker Hufeisenmagnet , Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung , Mit Polplatte , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, A...
4217611015, Starker Hufeisenmagnet , Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung , Mit Polplatte , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, A...
4217611020, Starker Hufeisenmagnet , Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung , Mit Polplatte , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, A...
4217611200, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten, Fabrikat:...
4217611205, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten, Fabrikat:...
4217611210, Flachtopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit Stahlummantelung und durchgehender Senkbohrung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten, Fabrikat:...
4217611300, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren...
4217611305, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren...
4217611310, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren...
4217611315, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren...
4217801010, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801013, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801016, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801019, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801022, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801025, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801028, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801031, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217801034, Magnet-Stabgreifer , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur 450 °C , Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 , Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe „l“ kann um da...
4217803010, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorricht...
4217803013, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorricht...
4217803016, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorricht...
4217803019, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorricht...
4217803022, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorricht...
4217803025, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorricht...
4217803028, Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorricht...
4217805010, Magnet-Flachgreifer , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkle...
4217805013, Magnet-Flachgreifer , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkle...
4217805016, Magnet-Flachgreifer , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkle...
4217805019, Magnet-Flachgreifer , Aus Hartferrit , Oberfläche verzinkt, abgeschirmt , Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) , Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkle...