4246326100, Nietzieher , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Stahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet für Nieten nach...
4246326103, Nietzieher , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Stahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet für Nieten nach...
4246326106, Nietzieher , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Stahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet für Nieten nach...
4246326109, Nietzieher , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Stahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet für Nieten nach...
4246326112, Nietzieher , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Stahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet für Nieten nach...
4246326160, Nietkopfsetzer , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet fü...
4246326163, Nietkopfsetzer , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet fü...
4246326166, Nietkopfsetzer , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet fü...
4246326169, Nietkopfsetzer , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet fü...
4246326172, Nietkopfsetzer , Schaft 8-kant , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen , Geeignet fü...
4248102005, Handnietzange NTH , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Kunststoffstulpgriffe , Stahl-Zangenschenkel geschmiedet , Öffnungsfeder für selbsttätigen Do...
4248102010, Handnietzange NTS , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Kunststoffstulpgriffe , Stahl-Zangenschenkel geschmiedet , Sc...
4248102020, Handnietzange NTX , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Kunststoffstulpgriffe , Stahl-Zangenschenkel geschmiedet , Sc...
4248102023, Handnietzange NTX-F , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Kunststoffstulpgriffe , Stahl-Zangenschenkel geschmiedet , ...
4248102030, Handnietzange Flipper®, Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl, Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl, Ergonom...
4248102035, Nietboy NTS , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Griffe mit Kunststoffhüllen , Stahl-Zangenschenkel geschmiedet , Öf...
4248102040, Nietbox NTX , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Stulpgriffe , Stahl-Zangenschenkel geschmiedet , Ohne Öffnungsfeder...
4248102045, Kombi-Setzgerät Flipper® Plus , Zum Setzen von Blindniete und Blindnietmuttern , Einfache Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern , Ratschenfunktion , Spezielle Hebelanordnung reduz...
4248102050, Nietbox NTX , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Stulpgriffe , Stahl-Zangenschenkel geschmiedet , Ohne Öffnungsfeder...
4248102055, Blindnietgarnitur Flipper®-Box , Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Sta...
4248102060, Hebelnietgerät HN 2 , Arbeitsbereich bis 6,4 mm Ø für alle Werkstoffe , Nicht geeignet für PolyGrip® Edelstahl 6,4 mm Ø und G-BULB®-Blindniet , Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss , F...
4248102070, Scherennietgerät SN 2 , Arbeitsbereich bis 6,4 mm Ø für alle Werkstoffe , Zangengehäuse und Griff aus Aluminium-Druckguss , Geschlossenes Gehäuse verhindert Verschmutzung , Reduzierter ...
4248102090, Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät PH 2 , Arbeitsbereich bis 3–5 mm Ø für alle Werkstoffe , Schlauchanschluss 6 mm Ø (1/4 ) , Hydraulikkopf aus Aluminium mit verschleißfester Zyli...